カテゴリ

  • 切削工具(31)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • 工進(93)
  • NSK(日本精工)(72)
  • トレード(41)
  • コフロック(32)
  • SKC(環境測定)(19)
  • SKINTOP(17)
  • 永大産業(15)
  • カシムラ(14)
  • SICK(13)
  • 東進電機工業(11)
  • PRIVIO(プリビオ)(11)
  • ケナメタル(10)
  • SKF(日本エスケイエフ)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • エスコ(8)
  • EKチェーン(8)
  • TP-LINK(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psk」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    用途一般外径ホルダ(端面加工)
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    9,498税込10,448
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途一般外径ホルダ(端面加工)
  • 正三角形 ネガチップ PR120S 京セラ

    正三角形 ネガチップ PR120S

    京セラ
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。材種PR120S
  • 35°菱形 ネガチップ PR115S 京セラ

    35°菱形 ネガチップ PR115S

    京セラ
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:超耐熱合金。厚さ(mm)4.76チップ形状ひし形35°材種PR115S
  • チップ TNGG 京セラ

    チップ TNGG

    京セラ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 35°菱形 ネガチップ PR120S 京セラ

    35°菱形 ネガチップ PR120S

    京セラ
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。厚さ(mm)4.76チップ形状ひし形35°材種PR120S
  • 80°菱形 ネガチップ PR120S 京セラ

    80°菱形 ネガチップ PR120S

    京セラ
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR120S
  • 80°菱形 ネガチップ PR115S 京セラ

    80°菱形 ネガチップ PR115S

    京セラ
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR115S
  • チップ サーメット 旋削用 京セラ

    チップ サーメット 旋削用

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • 55°菱形 ネガチップ PR115S 京セラ

    55°菱形 ネガチップ PR115S

    京セラ
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形55°材種PR115S
  • 55°菱形 ポジチップ PR120S 京セラ

    55°菱形 ポジチップ PR120S

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形55°材種PR120S
  • 80°菱形 ポジチップ PR115S 京セラ

    80°菱形 ポジチップ PR115S

    京セラ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR115S
  • 三角形 ネガチップ PR115S 京セラ

    三角形 ネガチップ PR115S

    京セラ
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:超耐熱合金。厚さ(mm)4.76チップ形状正三角形材種PR115S
  • 55°菱形 ネガチップ PR120S 京セラ

    55°菱形 ネガチップ PR120S

    京セラ
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形55°材種PR120S
  • 55°菱形 ポジチップ PR115S 京セラ

    55°菱形 ポジチップ PR115S

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形55°材種PR115S
  • 京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ

    京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング

    京セラ
    23,980税込26,378
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)PR1225穴の有無あり
  • 80°菱形 ポジチップ PR120S 京セラ

    80°菱形 ポジチップ PR120S

    京セラ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR120S
  • 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ

    旋削用チップ PR1225 PVDコーティング

    京セラ
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)PR1225
  • 旋削用チップ PR1535 COAT 京セラ

    旋削用チップ PR1535 COAT

    京セラ
    23,980税込26,378
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上。難削材(耐熱合金・チタン合金・ステンレス鋼)に威力を発揮します。
    用途旋削加工用、PR1535:鋼~ステンレス鋼の精密加工で安定長寿命を発揮仕様SKブレーカ、仕上げ~中、シャープエッジ、G級(鏡面仕様)材質PR1535厚さ(mm)4.76呈色黒赤色逃げ角(度)0構成MEGACOAT NANO穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CNGU 京セラ

    チップ CNGU

    京セラ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)3.18寸法A(mm)7.5寸法T(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)3.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • 超耐熱合金加工用インサート PVDコーティング 京セラ

    超耐熱合金加工用インサート PVDコーティング

    京セラ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形35°材種PR120S
  • 35°菱形 ポジチップ PR115S 京セラ

    35°菱形 ポジチップ PR115S

    京セラ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:超耐熱合金。厚さ(mm)3.18チップ形状ひし形35°材種PR115S
  • チップ CNGG 京セラ

    チップ CNGG

    京セラ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ(旋削) DCGT-MFP-SK 京セラ

    チップ(旋削) DCGT-MFP-SK

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DCGT  PDL025 DLCコーティング 京セラ

    チップ DCGT PDL025 DLCコーティング

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質PDL025形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DNGU-MFP-SK 京セラ

    チップ DNGU-MFP-SK

    京セラ
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)3.18寸法A(mm)7寸法T(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)3.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • チップ(旋削) CCGT-MFP-SK 京セラ

    チップ(旋削) CCGT-MFP-SK

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DNGG-MFP-SK 京セラ

    チップ DNGG-MFP-SK

    京セラ
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VNGG 京セラ

    チップ VNGG

    京セラ
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CCGT  PDL025 DLCコーティング 京セラ

    チップ CCGT PDL025 DLCコーティング

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質PDL025形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
関連キーワード
チップカテゴリ