カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- 三菱電機(2)
- ASUS(エイスース)(1)
「q01cpu」の検索結果
特価

DuraForce EX2
京セラ¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷現場業務をこの一台に。技術進化で現場業務の効率化を実現する高耐久スマホ。本製品は、高い堅牢性を備え、高速・高精度に読み取れるバーコードリーダー機能や、業務を止めないホットスワップ対応の交換式バッテリーを搭載しています。過酷な環境下でも確実かつ効率的な業務遂行をサポートします。さらに、国内スマートフォンとして初めて。3「Wi-Fi HaLow(TM)(IEEE 802.11ah)」に対応した高耐久スマートフォンです。端末同士の直接通信を可能にし、携帯電話の電波が届きにくい場所や通信インフラが制限される現場においても通信環境を構築します。仕様ストラップホール / sXGP / 【NFC/FeliCa】読み取りのみ可その他Dual SIM(nanoSIM+eSIM)寸法(mm)79×166×13.9色ブラック質量(g)250保護等級耐衝撃(MIL-STD-810H Method 516.8:Shock-Procedure IV) / 防水(IPX5/IPX8/IPX9) / 防塵(IP6X) / 耐衝撃(MIL-STD-810H Method 516.8:Shock-Procedure IV) / 防水(IPX5/IPX8/IPX9) / 防塵(IP6X)メモリー【内蔵】RAM:8GB/ROM:128GB【外部】microSDXC(TM)(最大2TB)、内蔵 RAM:8GB/ROM:128GB/外部 microSDXC(TM)(最大2TB)ディスプレイ5.8インチ HD+ TFT液晶使用CPUDragonwing Q-6690[2.0GHz(1コア)+ 2.0GHz(3コア)+ 1.8GHz(4コア)] / Dragonwing Q-6690[2.0GHz(1コア)+2.0GHz(3コア)+1.8GHz(4コア)]バッテリー容量(mAh)4150OSAndroid(TM) 16(OSV3回)各種認証顔認証(Class1)/指紋認証(Class3)通信規格5GNR:n1/n3/n28/n41/n77/n78/n79/4G(FDD-LTE(TM)):B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B18/B19/B21/B28/4G(TDD-LTE):B38/B39/B41/B42/UMTS:B1/B2/B4/B5/B8/GSM:850/900/1800/1900 MHz通信条件【テザリング】Wi-Fi:最大15台/Bluetooth:最大4台/USB:1台外部接続USB Type-C(TM)/イヤホンジャック(3.5Φ)BluetoothVer.5.4カメラ仕様メイン(アウト)5000万画素CMOS/サブ(イン)800万画素CMOSWi-FiIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi 6E)/ah(Wi-Fi HaLow)、IEEE802.11r*/k*/v*/w(Wi-Fi高速ローミング)(*部分的対応)システム対応【衛星測位システム】GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS対応