カテゴリ

  • 切削工具(624)
  • 厨房用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(276)
  • BIGM(丸山製作所)(3,595)
  • エスコ(1,321)
  • BAGSTER (バグスター)(1,052)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,037)
  • TRUSCO(806)
  • (770)
  • イスカル(675)
  • コガネイ(618)
  • NAKANO(607)
  • メディアカバーマーケット(600)
  • CKD(579)
  • ヤナセ(柳瀬)(517)
  • ホンダ(505)
  • マキタ(494)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(483)
  • フロンケミカル(460)
  • NSK(ナカニシ)(442)
  • サンフレックス(439)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r1」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
626件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD001コーナー数1
高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(標準タイプ) 京セラ高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(標準タイプ)京セラ
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
京セラ独自技術のコーティングMEGACOAT HARD EX で「長寿命」「高品位」「安定加工」を実現。合金工具鋼はもちろん、ステンレス系やハイス系など、多様な高硬度材に対応。(~70HRC)新コーティング MEGACOAT HARD EX と独自形状により、光沢のある美しい仕上げ面を実現。後工程の作業時間を削減。Sを描く切れ刃で高品位:優れた切れ味を実現、高品位な仕上げ面と高い耐摩耗性。大きな芯厚で高剛性:高い工具剛性を確保、安定加工を実現。強バックテーパで低抵抗:点切削によりびびりを抑制、仕上げ面品位向上、倒れを低減。こだわりの刃先形状で安定加工:刃先強度と低抵抗を両立、安定加工と高品位な仕上げ面を実現。
用途プリハードン鋼、焼入れ鋼(~70HRC)の微細加工材質超硬刃数2刃先R公差(mm)±0.005表面処理MEGACOAT HARD EXシャンク径公差(mm)h5
ねじ切り用チップ KW10 超硬 京セラねじ切り用チップ KW10 超硬京セラ
21,980税込24,178
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質KW10材質(本体)KW10
充電式インサート交換ドライバー 京セラ充電式インサート交換ドライバー京セラ
32,980税込36,278
1台
当日出荷
切削工具のインサ-ト交換を素早くできます。業界初(特許取得済7299772号)の1台2役で作業時間を大幅に削減します。電動でネジのゆるめ・締付けを素早く行い、トルク値の確認は手動による増し締めで設定したトルク値に達します。クラッチが作動しインサートの交換、コーナーチェンジ作業を素早く正確に行えるため、作業時間を大幅に削減し、締付力のバラつきも軽減できます。任意のトルク値に簡単調節が可能です。スムーズな作業をサポートする機能が満載です。本体形状は、小さな力でも回しやすいラウンド型グリップを採用。電動のゆるめ、締付け時の操作は、押しやすい本体上部にプッシュオンスイッチを配置しています。
トラスコ品番652-4148全長(mm)211電源(V)3.7最大トルク(N・m)電動:1(M5締付け時)※満充電にしたときの参考値です。グリップ径(Φmm)50無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速)270本体寸法(mm)グリップ径Φ50×221電源コード(m)1バッテリー電圧(V)3.7付属ビットトルクスビットT8・T15トルクスプラスビット 8IP・15IP・20IPトルク(N・m)手動プリセット:1~5(ピッチ0.05)充電時間(分)110バッテリー容量(mAh)970
チップ DCMT-NE 京セラチップ DCMT-NE京セラ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から47日以内出荷
チップ PVDコーティング ネジ用 京セラチップ PVDコーティング ネジ用京セラ
5,198税込5,718
1箱(5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
部品 押え金具 京セラ部品 押え金具京セラ
769税込846
1個
翌日出荷から6日以内出荷
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
4,198税込4,618
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
EZバー チップ  EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手)京セラ
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
HP(高精度タイプ)精度重視Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm
用途内径加工勝手精度高精度ブレーカ平行ブレーカ
EZバー チップ  EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)京セラ
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
用途溝入れ加工 小内径溝入れ距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0タイプ小内径溝入れ勝手右勝手形状ひし形75°
チップ ZCMT 京セラチップ ZCMT京セラ
9,398税込10,338
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)3.97逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
溝入れ用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ溝入れ用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質KPD001材質(本体)KPD001
チップ GDG 京セラチップ GDG京セラ
24,980税込27,478
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)20チップブレーカ両面穴の形状-
チップ GVFR 京セラチップ GVFR京セラ
35,980税込39,578
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1225穴の形状-チップブレーカ片面
チップ ZCMT 京セラチップ ZCMT京セラ
8,798税込9,678
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)2.78逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)6.5厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
8,798税込9,678
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)PR1225
チップ ABW23 京セラチップ ABW23京セラ
25,980税込28,578
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)23.4逃げ角(度)5
チップ VNFGR 京セラチップ VNFGR京セラ
19,980税込21,978
1パック(5個)
当日出荷から翌日出荷
材質PR1225形状菱形頂角35°厚さ(mm)3.9逃げ角(度)0コーナー半径(mm)1穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ PVDコーティング フライス用 京セラチップ PVDコーティング フライス用京セラ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷
材質PR1825厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)15グリーン購入法適合
外径・内径 浅溝入加工用工具 京セラ外径・内径 浅溝入加工用工具京セラ
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1625材質(本体)PR1625
ねじ切り用チップ PR1535 PVDコーティング COAT 京セラねじ切り用チップ PR1535 PVDコーティング COAT京セラ
6,198税込6,818
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、ステンレス鋼・耐熱合金の中~荒加工、ステンレス鋼の突切り加工に適応します。
用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1535:鋼・ステンレス鋼の安定性重視加工材質PVDコーティング仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型穴の形状円筒穴
ホルダー 京セラホルダー京セラ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
用途内径ねじ切りホルダ勝手右勝手
旋削用チップ TN6020 サーメット 京セラ旋削用チップ TN6020 サーメット京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質TN6020材質(本体)TN6020
チップ ZCMT 京セラチップ ZCMT京セラ
11,980税込13,178
1セット(10個)
当日出荷
厚さ(mm)4.76逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)15.4厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPGR R/L-C 京セラチップ TPGR R/L-C京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ片面
チップ GBF32R/L 京セラチップ GBF32R/L京セラ
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
溝入れ用チップ KW10 超硬 京セラ溝入れ用チップ KW10 超硬京セラ
14,980税込16,478
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
チップ TTX 京セラチップ TTX京セラ
14,980税込16,478
1箱(5個)
当日出荷から翌日出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
25,980税込28,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
チップ ZCMT 京セラチップ ZCMT京セラ
8,798税込9,678
1セット(10個)
当日出荷
厚さ(mm)2.78厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
溝入れ用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR930 PVDコーティング京セラ
21,980税込24,178
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR930
チップ GBA 京セラチップ GBA京セラ
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ 16IL 京セラチップ 16IL京セラ
10,980税込12,078
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1115切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68穴の形状円筒穴
チップ 16EL 京セラチップ 16EL京セラ
9,798税込10,778
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1115切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68穴の形状円筒穴
チップ 超硬 溝用 京セラチップ 超硬 溝用京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から41日以内出荷
勝手R
ホルダ PTGNR (外径加工・右勝手) 京セラホルダ PTGNR (外径加工・右勝手)京セラ(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1個
当日出荷から51日以内出荷
勝手基準コーナーR0.8クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)
チップ LOGU 京セラチップ LOGU京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状長方形厚さ(mm)3.96切刃長さ(mm)11.9逃げ角(度)その他の逃げ角コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ LOMU 京セラチップ LOMU京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状長方形逃げ角(度)その他の逃げ角コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
関連キーワード
...
r13特集