カテゴリ

  • 切削工具(207)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(662)
  • イスカル(354)
  • オカムラ(岡村製作所)(306)
  • タンガロイ(211)
  • サンドビック(206)
  • ホンダ(201)
  • モートーン(167)
  • 三菱マテリアル(130)
  • フロンケミカル(122)
  • AFAM(アファム)(121)
  • 住友電工ハードメタル(109)
  • brembo(108)
  • OSG(オーエスジー)(105)
  • メディアカバーマーケット(104)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(101)
  • ワルター(98)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(89)
  • ケナメタル(88)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r16」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD001コーナー数1
チップ TNMG-AH 京セラチップ TNMG-AH京セラ
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質KW10形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13切削領域中~荒(AH)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ねじ切り用チップ KW10 超硬 京セラねじ切り用チップ KW10 超硬京セラ
21,980税込24,178
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質KW10材質(本体)KW10
ねじ切り用チップ GW15 超硬 京セラねじ切り用チップ GW15 超硬京セラ
9,298税込10,228
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
材質GW15材質(本体)GW15
突切り用チップ KW10 超硬 京セラ突切り用チップ KW10 超硬京セラ
25,980税込28,578
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
32,980税込36,278
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1225穴の有無あり
ホルダー 京セラホルダー京セラ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
用途外径浅溝入れホルダ勝手右勝手クランプシステムレバーロック
チップ TNGG-B 京セラチップ TNGG-B京セラ
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TKF 京セラチップ TKF京セラ
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1535形状その他
チップ TNGG-A3 京セラチップ TNGG-A3京セラ
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質KW10形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(A3)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNMG-ST 京セラチップ TNMG-ST京セラ(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ 超硬 多機能用 京セラチップ 超硬 多機能用京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)GW15
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
新汎用カッタ MB45 フェースミル(インチ仕様・クロスピッチ) 京セラ新汎用カッタ MB45 フェースミル(インチ仕様・クロスピッチ)京セラ
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
高品位で美しい仕上げ面を実現します。低抵抗と耐欠損性を両立する独自設計です。
用途フライス加工用。
チップ TNGG-C 京セラチップ TNGG-C京セラ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ PVDコーティング ネジ用 京セラチップ PVDコーティング ネジ用京セラ
5,198税込5,718
1箱(5個)
当日出荷から10日以内出荷
突切り用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ突切り用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
26,980税込29,678
1セット(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
材質PR1225材質(本体)PR1225
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
ホルダ PTGNR (外径加工・右勝手) 京セラホルダ PTGNR (外径加工・右勝手)京セラ(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1個
当日出荷から51日以内出荷
勝手基準コーナーR0.8クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)
外径・内径 浅溝入加工用工具 京セラ外径・内径 浅溝入加工用工具京セラ
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1625材質(本体)PR1625
チップ TPGR R/L-C 京セラチップ TPGR R/L-C京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ片面
チップ GBF32R/L 京セラチップ GBF32R/L京セラ
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
ホルダ 京セラホルダ京セラ
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から41日以内出荷
勝手R
チップ TNGG-A3 京セラチップ TNGG-A3京セラ
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面適合ホルダ:TPGNL□□□□□-16、TPFNL□□□□□-16、WTJN-N型、WTKN-N型、WTEN-N型ボーリングバー:S25R-PTNL16-30、S25R-PTNL16-40、S40T-PTNL16-50種別ネガ材質KW10形状正三角形60°寸法A(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さT(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)3.81切削領域仕上げ~中(A3)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-S 京セラチップ TNGG-S京セラ
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-S 京セラチップ TNGG-S京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG 京セラチップ TNGG京セラ(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から13日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TKFB 京セラチップ TKFB京セラ
31,980税込35,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
新汎用カッタ MB45 フェースミル(ミリ仕様・クロスピッチ) 京セラ新汎用カッタ MB45 フェースミル(ミリ仕様・クロスピッチ)京セラ
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
高品位で美しい仕上げ面を実現します。低抵抗と耐欠損性を両立する独自設計です。
用途フライス加工用。
フライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 標準シャンクタイプ 京セラフライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 標準シャンクタイプ京セラ
139,800税込153,780
1本
当日出荷から4日以内出荷
独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。
用途フライス加工用。
ホルダ 京セラホルダ京セラ
22,980税込25,278
1個
翌日出荷から6日以内出荷
MEV エンドミル 京セラMEV エンドミル京セラ
44,980税込49,478
1本
翌日出荷から8日以内出荷
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップTOMT0605...-GM/TOMT0605...-SMスクリューSB-3076TRP(クランプスクリュー)レンチDTPM-10寸法APMX(mm)6
チップ TNMG-GT 京セラチップ TNMG-GT京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNGG-S 京セラチップ TNGG-S京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-25R 京セラチップ TNGG-25R京セラ
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-C 京セラチップ TNGG-C京セラ
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-B 京セラチップ TNGG-B京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TKF 京セラチップ TKF京セラ
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ねじ切り用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラねじ切り用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
26,980税込29,678
1セット(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
材質PR1225材質(本体)PR1225
チップ TNGG-B 京セラチップ TNGG-B京セラ
7,098税込7,808
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
cr1616 電池特集