積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入京セラ¥91,980税込¥101,178
1セット(10000個)
欠品中
AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサこのAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 oC
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:22nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7053-59