カテゴリ
- 切削工具(16)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- KITO(キトー)(1,106)
- SMC(210)
- ParkerTAIYO(124)
- BIGM(丸山製作所)(112)
- 三ツ星ベルト(22)
- ワルター(20)
- CKD(19)
- 三菱電機エンジニアリング(15)
- brembo(14)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
- 東海キャスター(12)
- KUKKO(クッコ)(12)
- MAZDA(マツダ)(12)
- トーヨ[作業服](11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- ユキワ精工(11)
- SUS(エスユーエス)(11)
- IDEC(和泉電気)(10)
- ブランドをもっと見る
「s-20t」の検索結果
特価

MEV エンドミル
京セラ¥25,980~税込¥28,578~1本翌日出荷から8日以内出荷仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップTOMT0605...-GM/TOMT0605...-SMスクリューSB-3076TRP(クランプスクリュー)レンチDTPM-10寸法APMX(mm)6
MECX型
京セラ¥33,980~税込¥37,378~1本翌日出荷から6日以内出荷刃数の多い仕様で高能率加工を実現。低抵抗・高強度設計で小型マシンに最適。汎用JTブレーカと低抵抗JSブレーカで広範囲な切削領域をカバー寸法S(mm)6
フライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 同径シャンクタイプ
京セラ¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から翌々日出荷独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。用途フライス加工用。
フライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 標準シャンクタイプ
京セラ¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から4日以内出荷独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。用途フライス加工用。
フライス加工用ホルダー MA90 エンドミル ロングシャンクタイプ
京セラ¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。用途フライス加工用。刃数2枚
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DCMW
京セラ¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷から6日以内出荷「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020使用コーナー数2チップ形状ひし形55°チップタイプポジティブ
エンドミル MEC
京セラ¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷から6日以内出荷仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップBDGT11T3…/BDMT11T3...スクリューSB-2555TRG(クランプスクリュー)レンチDTM-8寸法APMX(mm)10
高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(オーバーサイズシャンク)
京セラ¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷から6日以内出荷加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に形状Fig.2給油方式クーラントホール有すくい角(°)-10最大切込み(mm)2.5
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CCMW
京セラ¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷から6日以内出荷「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020使用コーナー数2チップ形状ひし形80°チップタイプポジティブ