カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • KHK(小原歯車工業)(17)
  • KEMET(16)
  • Optibelt(14)
  • スバル(12)
  • 共立(11)
  • SMC(10)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • EPSON(6)
  • エスコ(5)
  • 神馬本店(5)
  • ミニター(4)
  • クレトム(4)
  • リンナイ(4)
  • パシフィックサプライ(4)
  • (4)
  • 象印マホービン(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa34」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンタルコンデンサ 33μF 35V dc 7343-31 1袋 5個入 京セラタンタルコンデンサ 33μF 35V dc 7343-31 1袋 5個入京セラ
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
AVX TAJ (D)シリーズタンタルコンデンサAVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。
仕様●テクノロジー:電解●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:900mΩ●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TAJ●動作温度 Max:+125℃●サージ電圧:28 V dc @ +125℃, 46 V dc @ +85℃アズワン品番65-7092-26
AVX タンタルコンデンサ 33μF 16V dc 2917 7343-31 1袋 5個入 京セラAVX タンタルコンデンサ 33μF 16V dc 2917 7343-31 1袋 5個入京セラ
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2917 (7343-31)●等価直列抵抗:70mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7121-03
AVX タンタルコンデンサ 33μF 16V dc 2917 7343-31 1セット 500個入 京セラAVX タンタルコンデンサ 33μF 16V dc 2917 7343-31 1セット 500個入京セラ
65,980税込72,578
1セット(500個)
7日以内出荷
AVXのTCQ低ESR導電性ポリマーコンデンサシリーズには、高い耐久性と安定した性能を実現し、車載用途の信頼性要件に対応するように開発されたコンポーネントが搭載されています。導電性ポリマー電極推奨使用条件下での安全障害モード堅牢な設計で、車載用途に最適湿度:85℃/85%RH、Vr、1000時間基本的な信頼性:1%/1000時間@85℃Vrで、60%の信頼性レベル:-55→+125℃の動作温度全電圧範囲:4-50VDCL0.1CV3回の260℃リフロー対応用途DC/DCコンバータ通信(カップリング/デカップリング)産業用及び特殊用途車載用(車体電子部品、キャビンコントロール、インフォテインメント、快適性、アフターマーケットなど)
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2917 (7343-31)●等価直列抵抗:70mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●漏れ電流:52.8 μAアズワン品番65-7121-02
AVX タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 2917 7343-31 1袋 2個入 京セラAVX タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 2917 7343-31 1袋 2個入京セラ
799税込879
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2917 (7343-31)●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7136-09
関連キーワード
sa37特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sa37