カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • 天領まな板(17)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
  • Optibelt(12)
  • KHK(小原歯車工業)(11)
  • スバル(11)
  • KEMET(11)
  • SMC(10)
  • スズキ(10)
  • エスコ(6)
  • MSTコーポレーション(4)
  • TKG(4)
  • (4)
  • SKC(環境測定)(4)
  • ケナメタル(3)
  • TRUSCO(3)
  • コクヨ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa43」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AVX タンタルコンデンサ 47μF 35V dc 2924 761-43 京セラAVX タンタルコンデンサ 47μF 35V dc 2924 761-43京セラ
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2924 ( 761-43 )●等価直列抵抗:70mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:6.1mm●高さ:4.1mm●寸法:7.3 x 6.1 x 4.1mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7022-09
AVX タンタルコンデンサ 470μF 4V dc 2917 7343-31 1袋 2個入 京セラAVX タンタルコンデンサ 470μF 4V dc 2917 7343-31 1袋 2個入京セラ
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
AVX の TCQ 低 ESR 導電性ポリマーコンデンサシリーズには、高い耐久性と安定した性能を実現し、車載用途の信頼性要件に対応するように開発されたコンポーネントが搭載されています。導電性ポリマー電極 推奨使用条件下での安全障害モード 堅牢な設計で、車載用途に最適 湿度: 85℃ / 85 %RH、Vr、1000時間 基本的な信頼性: 1 % / 1000 時間 @ 85 ℃ Vr
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2917 (7343-31)●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7123-83
関連キーワード
a4043特集
  • おすすめ人気ランキング
  • a4043