カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • MURATA(村田製作所)(94)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • ハンマーキャスター(21)
  • SAMTEC(20)
  • 高田ベッド製作所(18)
  • uni(三菱鉛筆)(13)
  • 宇佐美工業(10)
  • イマオコーポレーション(8)
  • VISHAY(8)
  • SICK(8)
  • シンコー(7)
  • MICROCHIP(7)
  • azbil(旧:山武)(6)
  • アズワン(5)
  • コクヨ(5)
  • サンワサプライ(5)
  • TRUSCO(5)
  • 日本スペリア(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn100」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スロットミル MSTB型 京セラスロットミル MSTB型京セラ
99,980税込109,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
ミーリング PDK インチ仕様(ワイパー刃先調整機構付き) 京セラミーリング PDK インチ仕様(ワイパー刃先調整機構付き)京セラ
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
取付け方法アーバー寸法APMX(mm)6
ミーリング PDK ミリ仕様(ワイパー刃先調整機構付き) 京セラミーリング PDK ミリ仕様(ワイパー刃先調整機構付き)京セラ
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
取付け方法アーバー寸法APMX(mm)6
バリスタ バリスタ電圧:24.5V 最大直流定格電圧:16V 7nF 1袋 10個入 京セラバリスタ バリスタ電圧:24.5V 最大直流定格電圧:16V 7nF 1袋 10個入京セラ
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
AVX高温150℃積層バリスタは、エンジンルーム内やその他の高温の車載用途又は産業用途向けに設計されています。単一のSMTパッケージで双方向の過電圧保護とEMI/RFI減衰を実現します。これにより、回路保護とEMI/RFI減衰機能を1つの非常に信頼性の高い装置に統合するAbilityが実現します。ガラス封入は、酸性環境、塩、塩素酸塩フラックスなどの過酷な環境やプロセスに対する耐性を強化します。1206→3220ケースサイズ、16→31Vdcの動作電圧、定格エネルギー0.6→13J、ロードダンプエネルギー1.5→50J、Peak電流200→1800A、静電容量700→15000pFを用意しています。動作温度範囲は55→+150℃です。ニッケルバリア/100%Sn終端により、鉛フリーの優れたはんだ付け性を実現しています。150℃の高温耐性オフ状態のEMI/RFIフィルタリング代表的用途[フード]の下ドリルダウン温度最大150℃の用途
仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:40V●エネルギー:2.9J●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:1000A●静電容量:7nF●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●厚さ:2mm●寸法:4.5 x 3.2 x 2mm●バリスタ電圧:24.5Vアズワン品番65-6970-72
スロットミル MSTC型 京セラスロットミル MSTC型京セラ
199,800税込219,780
1本
6日以内出荷
カッター 京セラカッター京セラ
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
取付け方法アーバー寸法APMX(mm)6
カッター 京セラカッター京セラ
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
取付け方法アーバー寸法APMX(mm)6