カテゴリ

  • 切削工具(16)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • piaggio(ピアッジオグループ)(264)
  • ホンダ(206)
  • BMW(157)
  • 東芝(133)
  • SMC(79)
  • ABB(78)
  • VITLAB(57)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(55)
  • NSK(日本精工)(47)
  • T.SIN(テイシン電機)(35)
  • TRUSCO(30)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(30)
  • タカラスタンダード(30)
  • SICK(30)
  • ABB Jokab(30)
  • 日本トラストテクノロジー(28)
  • 東洋アルチタイト(21)
  • HotLaccu(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tla」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング フライス用 京セラチップ PVDコーティング フライス用京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ LOMU-ER-GM 京セラチップ LOMU-ER-GM京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
高送りエンドミル MFH Boost用 チップ 京セラ高送りエンドミル MFH Boost用 チップ京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
04サイズの小型チップ(両面4コーナ仕様)。加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応。京セラ独自技術 3 次元凸型切れ刃の効果により、ワーク接触時の衝撃を抑制。外周刃 ワイパーをデザイン。多段加工時の壁面段差を軽減。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に仕様両面4コーナ厚さ(mm)4.4穴径(Φmm)4.1チップ幅(mm)9.1チップ長さ(mm)14.5コーナーR(mm)1
チップ SOMT-ER-LD 京セラチップ SOMT-ER-LD京セラ
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状正方形90°コーナー半径(mm)2チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)14.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMU-EN-SM 京セラチップ WNMU-EN-SM京セラ
13,980税込15,378
1パック(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMU-EN-GM 京セラチップ WNMU-EN-GM京セラ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1パック(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状一部円筒穴両面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMU-EN-GH 京セラチップ WNMU-EN-GH京セラ
13,980税込15,378
1パック(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状一部円筒穴両面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RDMT-GH 京セラチップ RDMT-GH京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)8逃げ角(度)15厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形内接円直径(Φmm)8厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ミーリング用チップ PR1510 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1510 PVDコーティング京セラ
9,998税込10,998
1セット(5個)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
材質PR1510材質(本体)PR1510
チップ PNEG 京セラチップ PNEG京セラ
10,980税込12,078
1箱(5個)ほか
6日以内出荷
形状正五角形逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ PNMG 京セラチップ PNMG京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
形状正五角形切刃長さ(mm)17.23厚さT(mm)6.35逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ(ミーリング) PNEU 京セラチップ(ミーリング) PNEU京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
6日以内出荷
チップ(ミーリング) PNMU 京セラチップ(ミーリング) PNMU京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
チップ SOMT-ER/L-FL 京セラチップ SOMT-ER/L-FL京セラ
9,698税込10,668
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RPMT-GH 京セラチップ RPMT-GH京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNEU-GL 京セラチップ WNEU-GL京セラ
17,980税込19,778
1パック(10個)
8日以内出荷
形状六角形80°切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状一部円筒穴両面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップカテゴリ
関連カテゴリ