カテゴリ
- 切削工具(31)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- SMC(2,331)
- ParkerTAIYO(48)
- TRUSCO(21)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(15)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- 扶桑精機(10)
- ホンダ(10)
- プライタ(7)
- 東日興産(TN)(6)
- Bullcon(6)
- TAG BUR(6)
- アズワン(5)
- テクロック(5)
- トルネ(5)
- サンワダイレクト(5)
- アキレス(4)
- エスコ(4)
- サカエ(4)
- ブランドをもっと見る
「tn-10」の検索結果

ミーリング用チップ サーメット 特定ユーザー向け TN100M 10個入
京セラ¥6,298税込¥6,9281個(10個)13日以内出荷TN100M:高速加工時の耐酸化磨耗抑制と耐熱衝撃性の大幅改善により、安定・長寿命を実現したミーリング専用強靭サーメット。ミーリング加工用。TN100M:鋼・金型鋼の高速ミーリング加工用サーメット仕様●適合ホルダ:MEA型●呈色:輝灰色●K級●ノンコート●ISO14001認証取得工場製●サーメット●質量:0gアズワン品番65-6409-74
チップ SDMT
京セラ¥6,998税込¥7,6981箱(10個)当日出荷形状正方形90°切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)15厚さ(mm)2.78穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質TN100M内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMN
京セラ¥6,998税込¥7,6981箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TEKN
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷寸法A(mm)12.70寸法X(mm)R1.0寸法T(mm)4.76寸法Z(mm)1.4角度α(°)20角度β(°)22角度γ(°)30
チップ NDCW-TR
京セラ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ SEKW
京セラ¥9,298税込¥10,2281箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)20厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質TN100M内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ NDCW-TRX
京セラ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)3.18逃げ角(度)15チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
ミーリング用チップ サーメット TN100M
京セラ¥6,998~税込¥7,698~1個(10個)ほか翌日出荷から3日以内出荷材質TN100M仕様●角度AN(°):13●角度AS(°):18材質(本体)TN100Mコーナー数2
チップ SPMN
京セラ¥6,998税込¥7,6981箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMN
京セラ¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)3日以内出荷形状正三角形60°逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SDKW
京セラ¥6,998税込¥7,6981箱(10個)3日以内出荷形状正方形90°切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)15厚さ(mm)2.78穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質TN100M内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ RPMT-H
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)6日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18