カテゴリ

  • 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • 住友電工ハードメタル(29)
  • タンガロイ(18)
  • ワルター(3)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3)
  • ケナメタル(2)
  • イスカル(1)
  • 富士元工業(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 泰和電気工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpgt」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TPGT-H 京セラチップ TPGT-H京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
(材質)荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGT-CF 京セラチップ TPGT-CF京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)8.2逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGT-CF 京セラチップ TPGT-CF京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)9.6逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGT R/L-H 京セラチップ TPGT R/L-H京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPGT-MP-CF 京セラチップ TPGT-MP-CF京セラ
9,298税込10,228
1箱(10個)
翌日出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット京セラ
12,980税込14,278
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN60
旋削用チップ 京セラ旋削用チップ京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形
鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
PDLコーティングチップ 京セラPDLコーティングチップ京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PDL010材質(本体)PDL010穴の有無あり穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面
チップ 超硬 旋削用 京セラチップ 超硬 旋削用京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)2.38材質(本体)KW10内接円直径(Φmm)5.56寸法D1(mm)2.8厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面コーナー数3ブレーカ適合領域3逃げ角(°)11
京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
9,698税込10,668
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1225穴の有無あり
難削材加工用チップ 京セラ難削材加工用チップ京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質PR1535材質(本体)PR1535穴の有無あり穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面コーナー数2ブレーカ適合領域2
チップ VPGT  PDL025 DLCコーティング 京セラチップ VPGT PDL025 DLCコーティング京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
6日以内出荷から9日以内出荷
材質PDL025形状ひし形35°逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップカテゴリ
関連カテゴリ