カテゴリ

  • 切削工具(24)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • ナリカ(32)
  • サンドビック(28)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • ODELIC(オーデリック)(14)
  • エスコ(8)
  • 三菱電機(8)
  • ユーエイキャスター(8)
  • 北陽電機(7)
  • WAKI(和気産業)(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • 安達商事(7)
  • ベン(6)
  • えいむ(6)
  • TRUSCO(5)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(5)
  • 住まいスタイル(5)
  • アズワン(4)
  • エレコム(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wf-2」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から47日以内出荷
旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD001コーナー数1
EZバー チップ  EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手)京セラ
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
HP(高精度タイプ)精度重視Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm
用途内径加工勝手精度高精度ブレーカ平行ブレーカ
チップ 超硬 ネジ用 京セラチップ 超硬 ネジ用京セラ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)GW05コーナー数1
EZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手)京セラ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
ST(標準タイプ)コスト重視Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)公差:オフセット±0.06mm、チップ長手方向±0.1mm、刃先高さ+0.06/0mm
用途内径加工勝手精度標準ブレーカ平行ブレーカ
EZバー チップ  EZB-HP Fブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-HP Fブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手)京セラ
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
HP(高精度タイプ)精度重視Fブレーカ(リードブレーカ)仕上げ用/切れ味重視公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm
用途内径加工勝手精度高精度ブレーカリードブレーカ
EZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手)京セラ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
ブレーカなし(ダイヤ・CBN・アルミ加工用)非鉄金属加工用ノンブレーカ(ブレーカなし)
用途内径加工勝手ブレーカブレーカなし
EZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手)京セラ
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
ST(標準タイプ)コスト重視Fブレーカ(リードブレーカ)仕上げ用/切れ味重視公差:オフセット±0.06mm、チップ長手方向±0.1mm、刃先高さ+0.06/0mm
用途内径加工勝手精度標準ブレーカリードブレーカ
EZバー チップ EZBP(内径旋削 倣い加工・右勝手) 京セラEZバー チップ EZBP(内径旋削 倣い加工・右勝手)京セラ
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
EZBPは幅広い加工領域において切りくず分断性良好。内径旋削 倣い加工
用途内径旋削 倣い加工材種PR1225タイプ倣い加工
EZバー チップ  EZB-HP-LT Hブレーカ(小内径加工用 高精度 ロングタイプ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-HP-LT Hブレーカ(小内径加工用 高精度 ロングタイプ・右勝手)京セラ
2,598税込2,858
1本
当日出荷から8日以内出荷
HP(高精度タイプ)精度重視 ロングタイプHブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm
用途内径加工勝手コーナーR(mm)0.08(±0.015)材種PR1225精度高精度ブレーカ平行ブレーカ
溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
21,980税込24,178
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1225材質(本体)PR1225
チップ EZVBR 京セラチップ EZVBR京セラ
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途内径旋削 奥端面倣い加工機能幅(mm)0.17材種PR1225タイプ奥端面倣い加工
EZバー チップ EZBC(内径旋削 45°面取り加工・右勝手) 京セラEZバー チップ EZBC(内径旋削 45°面取り加工・右勝手)京セラ
4,298税込4,728
1本
当日出荷から3日以内出荷
EZBCは高切込み領域において良好な切りくず排出性・切りくず処理性能を実現。内径旋削 45°面取り加工
用途内径旋削 45°面取り加工材種PR1225タイプ45°面取り加工
ホルダ 内径旋削用 京セラホルダ 内径旋削用京セラ
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
EZバー チップ EZBT(内径旋削 引き加工・右勝手) 京セラEZバー チップ EZBT(内径旋削 引き加工・右勝手)京セラ
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
用途内径旋削 引き加工タイプ引き加工
ねじ切り用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラねじ切り用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
17,980税込19,778
1セット(5個)
翌日出荷から6日以内出荷
材質PR1225材質(本体)PR1225
EZバー チップ EZBF(内径旋削 切込み角90°・右勝手) 京セラEZバー チップ EZBF(内径旋削 切込み角90°・右勝手)京セラ
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
内径旋削 切込み角90°公差:オフセット±0.05mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm
用途内径旋削 切込み角90°材種PR1225タイプ切込み角90°
ホルダ 外径旋削用 京セラホルダ 外径旋削用京セラ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。ツインクーラントホール。インサートすくい面に2箇所から供給。切りくずの正面にクーラント供給。
寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0高さ(mm)【刃先】10シャンク長(mm)100シャンク幅B(mm)12寸法WF(mm)15シャンク高さH(mm)10
ホルダ 多機能用 京セラホルダ 多機能用京セラ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサート前逃げ面へ直接吐出。
その他【刃先距離WF】11.2全長(mm)100溝幅(mm)2(min)/3(max)シャンク高さ(mm)10寸法LH(mm)18.7シャンク幅B(mm)12寸法HF(mm)10寸法HBH(mm)4寸法HBL(mm)18.7寸法CUTDIA(mm)20
ホルダ 突切り用 京セラホルダ 突切り用京セラ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサートすくい面 2方向、逃げ面 1方向の3方向からクーラント供給。
寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0寸法H(mm)10寸法B(mm)12寸法LH(mm)17.1寸法LF(mm)100寸法WF(mm)12寸法HF(mm)10寸法CDX(mm)7.5寸法HBL(mm)17.1寸法OAH(mm)15
ホルダ 溝用 京セラホルダ 溝用京セラ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサートすくい面にクーラント供給。切りくずカールの促進と高い冷却効果で、優れた切りくず処理と長寿命を実現。
その他【刃先距離WF】12寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0全長(mm)100溝深さ(mm)3シャンク高さ(mm)10(H=HF)寸法LH(mm)17.4シャンク幅B(mm)12寸法HBH(mm)3寸法HBL(mm)17.4
内径加工用ホルダ 京セラ内径加工用ホルダ京セラ
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
旋削用チップ KPD001 ダイヤ 京セラ旋削用チップ KPD001 ダイヤ京セラ
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
材質KPD001材質(本体)KPD001コーナー数1
旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド ダイヤ 京セラ旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド ダイヤ京セラ
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
材質KPD001仕様●寸法WF2(mm):0.7材質(本体)KPD001寸法H(mm)3.9寸法LF(mm)39.8コーナー数1寸法RE(mm)0.2寸法WF(mm)4.5寸法LU(mm)20寸法DMIN(mm)5
関連キーワード
af-25特集
  • おすすめ人気ランキング
  • af-25