カテゴリ
- 切削工具(24)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- SMC(386)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- ニッサン(38)
- ナリカ(32)
- サンドビック(28)
- YAMAHA(ヤマハ)(27)
- エスコ(15)
- 三菱電機(15)
- ODELIC(オーデリック)(13)
- メディアカバーマーケット(13)
- ホンダ(10)
- ユーエイキャスター(10)
- タカショー(9)
- CKD(8)
- 北陽電機(8)
- 島津理化(8)
- アズワン(7)
- 安達商事(7)
- ブランドをもっと見る
「wf2」の検索結果

EZバー チップ EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手)
京セラ¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から8日以内出荷HP(高精度タイプ)精度重視。Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)。公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm用途内径加工精度高精度勝手右ブレーカ平行ブレーカ
EZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手)
京セラ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から8日以内出荷ST(標準タイプ)コスト重視。Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)。公差:オフセット±0.06mm、チップ長手方向±0.1mm、刃先高さ+0.06/0mm用途内径加工精度標準勝手右ブレーカ平行ブレーカ
EZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手)
京セラ¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から6日以内出荷ST(標準タイプ)コスト重視。Fブレーカ(リードブレーカ)仕上げ用/切れ味重視。公差:オフセット±0.06mm、チップ長手方向±0.1mm、刃先高さ+0.06/0mm用途内径加工精度標準勝手右ブレーカリードブレーカ
EZバー チップ EZB-HP Fブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手)
京セラ¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から11日以内出荷HP(高精度タイプ)精度重視。Fブレーカ(リードブレーカ)仕上げ用/切れ味重視。公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm用途内径加工精度高精度勝手右ブレーカリードブレーカ
EZバー チップ EZB-HP-LT Hブレーカ(小内径加工用 高精度 ロングタイプ・右勝手)
京セラ¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から3日以内出荷HP(高精度タイプ)精度重視 ロングタイプ。Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)。公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm用途内径加工精度高精度勝手右ブレーカ平行ブレーカコーナーR(mm)0.08(±0.015)材種PR1225
EZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手)
京セラ(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から21日以内出荷ブレーカなし(ダイヤ・CBN・アルミ加工用)非鉄金属加工用。ノンブレーカ(ブレーカなし)用途内径加工勝手右ブレーカブレーカなし
EZバー チップ EZBP(内径旋削 倣い加工・右勝手)
京セラ¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から6日以内出荷EZBPは幅広い加工領域において切りくず分断性良好。内径旋削 倣い加工用途内径旋削 倣い加工タイプ倣い加工材種PR1225
EZバー チップ EZBC(内径旋削 45°面取り加工・右勝手)
京セラ¥6,031~税込¥6,634~1本当日出荷から3日以内出荷EZBCは高切込み領域において良好な切りくず排出性・切りくず処理性能を実現。内径旋削 45°面取り加工用途内径旋削 45°面取り加工タイプ45°面取り加工材種PR1225
ホルダ 溝用
京セラ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサートすくい面にクーラント供給。切りくずカールの促進と高い冷却効果で、優れた切りくず処理と長寿命を実現。その他【刃先距離WF】12寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0全長(mm)100溝深さ(mm)3シャンク高さ(mm)10(H=HF)寸法LH(mm)17.4シャンク幅B(mm)12寸法HBH(mm)3寸法HBL(mm)17.4
ホルダ 外径旋削用
京セラ¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。ツインクーラントホール。インサートすくい面に2箇所から供給。切りくずの正面にクーラント供給。寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0高さ(mm)【刃先】10シャンク長(mm)100シャンク幅B(mm)12寸法WF(mm)15シャンク高さH(mm)10
ホルダ 突切り用
京セラ¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサートすくい面 2方向、逃げ面 1方向の3方向からクーラント供給。寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0寸法H(mm)10寸法B(mm)12寸法LH(mm)17.1寸法LF(mm)100寸法WF(mm)12寸法HF(mm)10寸法CDX(mm)7.5寸法HBL(mm)17.1寸法OAH(mm)15
EZバー チップ EZBF(内径旋削 切込み角90°・右勝手)
京セラ¥4,898~税込¥5,388~1本3日以内出荷から6日以内出荷内径旋削 切込み角90°。公差:オフセット±0.05mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm用途内径旋削 切込み角90°タイプ切込み角90°材種PR1225
旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド ダイヤ
京セラ¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷仕様●寸法WF2(mm):0.7材質KPD001材質(本体)KPD001寸法H(mm)3.9寸法LF(mm)39.8コーナー数1寸法RE(mm)0.2寸法WF(mm)4.5寸法LU(mm)20寸法DMIN(mm)5
ホルダ 多機能用
京セラ¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサート前逃げ面へ直接吐出。その他【刃先距離WF】11.2全長(mm)100溝幅(mm)2(min)/3(max)シャンク高さ(mm)10寸法LH(mm)18.7シャンク幅B(mm)12寸法HF(mm)10寸法HBH(mm)4寸法HBL(mm)18.7寸法CUTDIA(mm)20