作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
用途低圧配電線路の活線作業用です。
サイズフリー
全長(cm)27
手のひらまわり(cm)23
中指長(cm)8.2
厚さ(mm)0.5
試験電圧(V/1分)3000
質量(g)82
仕様電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外
トラスコ品番436-3183
材質天然ゴム
入数(双)1
1双
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
作業性及び絶縁性に優れています。
機能絶縁
全長(cm)27
仕様定期自主点検必要
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.1
質量(g)140
規格JIS T8112「電気用ゴム手袋」A種に適合
入数(双)1
使用電圧(V)交流600以下
試験電圧(V/1分)3000
絶縁性に優れています。
用途ハイブリッド車の組み立て、点検作業など
全長(cm)27
規格JIS T8112
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.1
試験電圧(V/1分)3000
使用電圧(V)直流750以下、または交流300以下
仕様定期自主点検対象外
質量(g)140
入数(双)1
機能絶縁
作業性及び絶縁性に優れています。マジックテープ式でフィット感良好です。
全長(cm)27
仕様定期自主点検対象外
材質ウレタンゴム
厚さ(mm)1
入数(双)1
使用電圧(V)交流300以下
機能絶縁
試験電圧(V/1分)1000
絶縁性に優れています。
用途低圧配電線路の活線作業用です。
仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品
厚さ(mm)1.1
質量(g)140
適合規格T8112
入数(双)1
試験電圧(V/1分)3000V
低圧ゴム手袋(薄手タイプ)品番:505専用の革カバーです。
用途低圧ゴム手袋(薄手タイプ)の保護カバーとして。
入数(双)1
トラスコ品番835-9816
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.8
サイズフリー
質量(g)80
全長(cm)24
2018年トラスコ掲載ページ6 0855
1双
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高圧手袋、低圧手袋を各1双収納可能です。
高圧手袋は化粧箱ごと収納できます。
サブポケットには低圧手袋と検電器を収納できます。
両サイドに伸縮性ポケット付きです。
肩掛けベルトは左右付替え可能です。
壁面での保管に便利なフック付きです。
高圧手袋開閉部はスライドバックル式で、片手で簡単に出し入れできます。
脱落防止フラップ付きの名刺大のネームポケット付きです。
用途高圧手袋、低圧手袋、および作業用手袋の運搬に
トラスコ品番236-2048
セット内容肩掛けベルト
材質綿
幅(mm)220
高さ(mm)480
質量(g)400
奥行(mm)140
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
保護具の管理、持ち運びに最適です。
用途保護具(高圧・低圧手袋、長靴、絶縁衣等)の収納袋です。
トラスコ品番429-9710
幅(mm)270
高さ(mm)490
質量(g)660
奥行(mm)260
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
低電圧作業に必要な耐電保護具、防具、検電器をセットにしました。管理のしやすいケース付です。
用途EV/HEVの点検整備などに。
トラスコ品番836-1573
セット内容低圧ゴム手袋(薄手タイプ) 低圧シート300V 800×1200mm 電気自動車用検電チェッカー(HEV-750D) 収納用ビニールケース
材質ケース:PVC
質量(kg)1.1
1セット
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
関連キーワード