「ヨツギ 低圧シート」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
絶縁性、耐候性、作業性に優れています。
用途低圧配電線路の活線作業
試験電圧(V/1分)1000
仕様電気絶縁用(使用電圧:300V以下)
材質E.V.A.C.樹脂製
任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。透明のため、防護物を目視できます。柔軟性があり扱いやすいポリウレタン製です。軽量なE.V.A.C.系のシートを使用しています。
用途低電圧での活線作業時に。
材質ポリウレタン、E.V.A.C.系樹脂
2018年トラスコ掲載ページ4 1989
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途低圧活線作業用です。
仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品
厚さ(mm)0.6
試験電圧(V/1分)3000
関連キーワード