絶縁性に優れています。
用途活線作業用です。
電気工事などで使用します。
標準質量(g/片足)1000(26cm)
長さ(cm)(前)43.5、(後)38.5(26cm)
仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品
種類作業靴
使用電圧(V)7000以下
機能絶縁性
試験電圧(V/1分)20000
靴タイプ長靴
つま先に樹脂製先芯を内蔵した高圧用の絶縁長靴です。拍車付きで履き脱ぎがスムーズに行えます。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。
材質天然ゴム
種類作業靴
機能絶縁
2018年トラスコ掲載ページ6 1025
靴タイプ長靴
作業性および絶縁性に優れています。
電気用ゴム長靴(高圧用)と比較して、約45%軽量となっています。
用途低圧配電線路の活線作業用に
サイズ(cm)27
材質天然ゴム
仕様電気絶縁用(使用電圧直流750V以下または交流300V以下)
トラスコ品番853-7510
質量(kg)1
種類作業靴
機能絶縁
試験電圧(V/1分)3000
靴タイプ長靴
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
厚生労働省検定合格品です。
作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。
厚さ(mm)1.6
仕様電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)定期自主点検:必要
材質天然ゴム
形状NU型
質量(g)480
規格JIS T8112
入数(双)1
全長(cm)46
試験電圧(V/1分)20000
保護具の管理、持ち運びに最適です。
用途保護具(高圧・低圧手袋、長靴、絶縁衣等)の収納袋です。
トラスコ品番429-9710
幅(mm)270
高さ(mm)490
質量(g)660
奥行(mm)260
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
厚生労働省検定合格品です。
作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事
厚さ(mm)1.3
仕様電気絶縁用(使用電圧:3500V以下)定期自主点検:必要
材質天然ゴム
質量(g)400
規格JIS T8112
入数(双)1
機能絶縁
全長(cm)41
試験電圧(V/1分)12000
作業性および絶縁性に優れています。
電気用ゴム長靴(高圧用)と比較して、約45%軽量となっています。
用途低圧配電線路の活線作業用に
サイズ(cm)25
材質天然ゴム
仕様電気絶縁用(使用電圧直流750V以下または交流300V以下)
トラスコ品番853-7508
質量(kg)1
種類作業靴
機能絶縁
試験電圧(V/1分)3000
靴タイプ長靴
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
関連キーワード