「低圧 電気 手袋」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
用途低圧配電線路の活線作業用です。
サイズフリー
全長(cm)27
手のひらまわり(cm)23
中指長(cm)8.2
厚さ(mm)0.5
試験電圧(V/1分)3000
質量(g)82
仕様電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外
トラスコ品番436-3183
材質天然ゴム
入数(双)1
1双
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
作業性及び絶縁性に優れています。
機能絶縁
全長(cm)27
仕様定期自主点検必要
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.1
質量(g)140
規格JIS T8112「電気用ゴム手袋」A種に適合
入数(双)1
使用電圧(V)交流600以下
試験電圧(V/1分)3000
絶縁性に優れています。
用途低圧配電線路の活線作業用です。
仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品
厚さ(mm)1.1
質量(g)140
適合規格T8112
入数(双)1
試験電圧(V/1分)3000V
低電圧作業に必要な耐電保護具、防具、検電器をセットにしました。管理のしやすいケース付です。
用途EV/HEVの点検整備などに。
トラスコ品番836-1573
セット内容低圧ゴム手袋(薄手タイプ) 低圧シート300V 800×1200mm 電気自動車用検電チェッカー(HEV-750D) 収納用ビニールケース
材質ケース:PVC
質量(kg)1.1
1セット
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
関連キーワード