「電気用 ゴム手袋」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
厚生労働省検定合格品です。
作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。
サイズ大
仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、普通型
トラスコ品番429-9621
厚さ(mm)1.8
質量(g)500
規格JIS T8112
入数(双)1
機能絶縁
試験電圧(V/1分)20000V
1双
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
用途低圧配電線路の活線作業用です。
サイズフリー
全長(cm)27
手のひらまわり(cm)23
中指長(cm)8.2
厚さ(mm)0.5
試験電圧(V/1分)3000
質量(g)82
仕様電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外
トラスコ品番436-3183
材質天然ゴム
入数(双)1
1双
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
厚生労働省検定合格品です。
作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。
厚さ(mm)1.6
仕様電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)定期自主点検:必要
材質天然ゴム
形状NU型
質量(g)480
規格JIS T8112
入数(双)1
全長(cm)46
試験電圧(V/1分)20000
厚生労働省検定合格品です。
作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事
厚さ(mm)1.3
仕様電気絶縁用(使用電圧:3500V以下)定期自主点検:必要
材質天然ゴム
質量(g)400
規格JIS T8112
入数(双)1
機能絶縁
全長(cm)41
試験電圧(V/1分)12000
作業性及び絶縁性に優れています。
機能絶縁
全長(cm)27
仕様定期自主点検必要
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.1
質量(g)140
規格JIS T8112「電気用ゴム手袋」A種に適合
入数(双)1
使用電圧(V)交流600以下
試験電圧(V/1分)3000
厚生労働省検定合格品です。
用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。
付属品保管用パウダー(10g)
トラスコ品番251-0923
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.6
色茶
サイズ特大
タイプ普通型
規格JIS T8112適合
使用電圧(V)7000V以下
全長(cm)46.0
中指長(cm)8.2
手のひらまわり(cm)27.0
試験電圧(V/1分)20000
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
絶縁性に優れています。
用途低圧配電線路の活線作業用です。
仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品
厚さ(mm)1.1
質量(g)140
適合規格T8112
入数(双)1
試験電圧(V/1分)3000V
絶縁性、作業性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。活線作業または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため作業員の身体の保護用として。電気工事などに。
入数(双)1
厚さ(mm)1.6
全長(cm)46
2018年トラスコ掲載ページ6 0853
厚生労働省検定合格品です。
用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。
付属品保管用パウダー(10g)
トラスコ品番251-0924
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.6
色茶
サイズ小
タイプ普通型
規格JIS T8112適合
使用電圧(V)7000V以下
全長(cm)46.0
中指長(cm)7.9
手のひらまわり(cm)24.0
試験電圧(V/1分)20000
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして
仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)
厚さ(mm)0.8
入数(双)1
機能耐摩耗性
全長(cm)27
耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途電気用ゴム手袋の保護カバーとして使用します。
サイズ大
仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)厚生労働省検定合格:無
適合510-L、530、540-L
トラスコ品番429-9655
厚さ(mm)0.8
質量(g)70
入数(双)1
全長(cm)26
材質(すべり止め)塩化ビニール
材質(表)トワロン[[R上]](帝人アラミド社製)
1双
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
厚生労働省検定合格品です。
用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。
付属品保管用パウダー(10g)
トラスコ品番251-0925
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.6
色茶
サイズ特大
タイプNU型
規格JIS T8112適合
使用電圧(V)7000V以下
全長(cm)46.0
中指長(cm)8.2
手のひらまわり(cm)27.0
試験電圧(V/1分)20000
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
天然皮革製で耐久性に優れたカバーです。
用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして、高圧ゴム手袋の保護カバーとして
サイズフリー
仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)
適合手袋品番520・530・540
トラスコ品番835-9815
材質牛皮
厚さ(mm)0.8
質量(g)125
全長(cm)26
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途電気用ゴム手袋の保護カバーとして使用します。
サイズ小
仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)厚生労働省検定合格:無
適合510-S、540-S
トラスコ品番429-9663
材質ナイロン100%
厚さ(mm)0.8
質量(g)70
入数(双)1
全長(cm)26
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
1双
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途電気用ゴム手袋(普通型・NU型)の保護カバーとして。
適合手袋:530-LL・540-LL
トラスコ品番251-0926
材質ポリウレタン合皮
厚さ(mm)0.8
色茶
サイズ特大
タイプ普通型、NU型用
全長(cm)27.0
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
全長が長く、より広範囲をカバーします。
背は伸縮性メッシュでどのサイズにもフィットし装着性も良好です。
用途電気用ゴム手袋(普通型・NU型)の保護カバーとして
適合【手袋】530・540
トラスコ品番251-0927
材質人工皮革、PVC
厚さ(mm)0.8
サイズフリー
質量(g)94
全長(cm)27
1双
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
低電圧作業に必要な耐電保護具、防具、検電器をセットにしました。管理のしやすいケース付です。
用途EV/HEVの点検整備などに。
トラスコ品番836-1573
セット内容低圧ゴム手袋(薄手タイプ) 低圧シート300V 800×1200mm 電気自動車用検電チェッカー(HEV-750D) 収納用ビニールケース
材質ケース:PVC
質量(kg)1.1
1セット
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
関連キーワード