「電気用 手袋 ヨツギ」の検索結果
作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
用途低圧配電線路の活線作業用です。
サイズフリー
全長(cm)27
手のひらまわり(cm)23
中指長(cm)8.2
厚さ(mm)0.5
試験電圧(V/1分)3000
質量(g)82
仕様電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外
トラスコ品番436-3183
材質天然ゴム
入数(双)1
1双
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
作業性及び絶縁性に優れています。
機能絶縁
全長(cm)27
仕様定期自主点検必要
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.1
質量(g)140
規格JIS T8112「電気用ゴム手袋」A種に適合
入数(双)1
使用電圧(V)交流600以下
試験電圧(V/1分)3000
厚生労働省検定合格品です。
作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。
厚さ(mm)1.6
仕様電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)定期自主点検:必要
材質天然ゴム
形状NU型
質量(g)480
規格JIS T8112
入数(双)1
全長(cm)46
試験電圧(V/1分)20000
耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途電気用ゴム手袋の保護カバーとして使用します。
サイズ大
仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)厚生労働省検定合格:無
適合510-L、530、540-L
トラスコ品番429-9655
厚さ(mm)0.8
質量(g)70
入数(双)1
全長(cm)26
材質(すべり止め)塩化ビニール
材質(表)トワロン[[R上]](帝人アラミド社製)
1双
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
厚生労働省検定合格品です。
作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。
サイズ大
仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、普通型
トラスコ品番429-9621
厚さ(mm)1.8
質量(g)500
規格JIS T8112
入数(双)1
機能絶縁
試験電圧(V/1分)20000V
1双
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷