厚生労働省検定合格品です。
作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事
厚さ(mm)1.3
仕様電気絶縁用(使用電圧:3500V以下)定期自主点検:必要
材質天然ゴム
質量(g)400
規格JIS T8112
入数(双)1
機能絶縁
全長(cm)41
試験電圧(V/1分)12000
厚生労働省検定合格品です。
作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。
厚さ(mm)1.6
仕様電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)定期自主点検:必要
材質天然ゴム
形状NU型
質量(g)480
規格JIS T8112
入数(双)1
全長(cm)46
試験電圧(V/1分)20000
作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
用途低圧配電線路の活線作業用です。
サイズフリー
全長(cm)27
手のひらまわり(cm)23
中指長(cm)8.2
厚さ(mm)0.5
試験電圧(V/1分)3000
質量(g)82
仕様電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外
トラスコ品番436-3183
材質天然ゴム
入数(双)1
1双
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途電気用ゴム手袋の保護カバーとして使用します。
サイズ大
仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)厚生労働省検定合格:無
適合510-L、530、540-L
トラスコ品番429-9655
厚さ(mm)0.8
質量(g)70
入数(双)1
全長(cm)26
材質(すべり止め)塩化ビニール
材質(表)トワロン[[R上]](帝人アラミド社製)
1双
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
絶縁性、作業性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。活線作業または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため作業員の身体の保護用として。電気工事などに。
入数(双)1
厚さ(mm)1.6
全長(cm)46
2018年トラスコ掲載ページ6 0853
厚生労働省検定合格品です。
作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。
サイズ大
仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、普通型
トラスコ品番429-9621
厚さ(mm)1.8
質量(g)500
規格JIS T8112
入数(双)1
機能絶縁
試験電圧(V/1分)20000V
1双
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
厚生労働省検定合格品です。
用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。
付属品保管用パウダー(10g)
トラスコ品番251-0924
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.6
色茶
サイズ小
タイプ普通型
規格JIS T8112適合
使用電圧(V)7000V以下
全長(cm)46.0
中指長(cm)7.9
手のひらまわり(cm)24.0
試験電圧(V/1分)20000
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして
仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)
厚さ(mm)0.8
入数(双)1
機能耐摩耗性
全長(cm)27
保護具の管理、持ち運びに最適です。
用途保護具(高圧・低圧手袋、長靴、絶縁衣等)の収納袋です。
トラスコ品番429-9710
幅(mm)270
高さ(mm)490
質量(g)660
奥行(mm)260
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連キーワード