厚生労働省検定合格品です。
作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。
厚さ(mm)1.6
仕様電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)定期自主点検:必要
材質天然ゴム
形状NU型
質量(g)480
規格JIS T8112
入数(双)1
全長(cm)46
試験電圧(V/1分)20000
耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途電気用ゴム手袋(普通型・NU型)の保護カバーとして。
適合手袋:530-LL・540-LL
トラスコ品番251-0926
材質ポリウレタン合皮
厚さ(mm)0.8
色茶
サイズ特大
タイプ普通型、NU型用
全長(cm)27.0
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
厚生労働省検定合格品です。
用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。
付属品保管用パウダー(10g)
トラスコ品番251-0925
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.6
色茶
サイズ特大
タイプNU型
規格JIS T8112適合
使用電圧(V)7000V以下
全長(cm)46.0
中指長(cm)8.2
手のひらまわり(cm)27.0
試験電圧(V/1分)20000
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
全長が長く、より広範囲をカバーします。
背は伸縮性メッシュでどのサイズにもフィットし装着性も良好です。
用途電気用ゴム手袋(普通型・NU型)の保護カバーとして
適合【手袋】530・540
トラスコ品番251-0927
材質人工皮革、PVC
厚さ(mm)0.8
サイズフリー
質量(g)94
全長(cm)27
1双
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
関連キーワード