128件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 遮光用エクラン替えシート 吉野

    遮光用エクラン替えシート

    吉野
    15,980税込17,578
    1セット(3枚)
    4日以内出荷
    マジックテープ式で着脱が簡単 フレームとの隙間を極限まで狭めました
    寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×545×1895×3枚材質塩化ビニール質量(kg)2防炎性能試験番号A860027適合フレームYS-618-Y、YS-618-G、YS-618-DG、YS-618-4000S、YS-618-BW
  • 遮光用衝立用シート 吉野

    遮光用衝立用シート

    吉野
    89,980税込98,978
    1枚
    翌日出荷から4日以内出荷
    寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.35×2060×30質量(kg)39
  • コンテナバッグ丸型(反転ベルト付) 吉野

    コンテナバッグ丸型(反転ベルト付)

    吉野
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    仕様排出口なし、ラミネートなしトラスコ品番835-8691質量(kg)1.7外径(Φmm)1100投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×800最大充填質量(kg)500
  • スパッタシート 吉野

    スパッタシート

    吉野(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1枚
    翌々日出荷
    溶接・溶断作業で発生する火花・ノロを受けるシートです。しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。ハトメは真鍮製で頑強です。
    仕様A種合格品
  • シリカクロス600(ロール) 吉野

    シリカクロス600(ロール)

    吉野
    77,980税込85,778
    1本
    当日出荷
    耐熱性の高いシリカ繊維の織物です。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。 軽量タイプで持ち運びに便利です。 「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。 極めて柔軟で凹凸によくなじみます。 朱子織のため引張強度に優れています。 水を撒いてのご使用はより一層効果的です。 受けた火花・ノロを付着させます。
    用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)として、自動車板金などでの車体保護シートとしてJIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A2319号種別ロール仕様(財)日本防災協会防災性能試験適合トラスコ品番774-8604材質シリカ繊維(朱子織、高耐熱ガラス繊維)長さ(mm)20m幅(mm)1000厚さ(mm)約0.6幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジック衝立1518型(火花用)C種合格品 吉野

    マジック衝立1518型(火花用)C種合格品

    吉野
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    シートの固定はマジックテープ式で、シートの取り付け・交換が可能です。フレームはアルミ製で軽く、接着剤不要、リサイクルも簡単です。作業準備にかかる時間を短縮することで、作業の効率化を図れます。
    用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。トラスコ品番447-9319材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工)形状単体型幅(mm)1500質量(kg)5.5高さ(mm)1800使用脚キャスター式フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.7mm
  • フレンチ1818型(火花用)A種合格品 吉野

    フレンチ1818型(火花用)A種合格品

    吉野
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    三面鏡のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。
    用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。トラスコ品番447-9271材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工)幅(mm)900×1800×2枚+1800厚さ(mm)1.0質量(kg)14.3高さ(mm)1800×1枚使用脚キャスター式フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)1.0mm折りたたみ寸法(mm)(収納幅)65RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンテナバッグ角型 注入口付 吉野

    コンテナバッグ角型 注入口付

    吉野
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
    用途土木建築用に。仕様(ラミネート)なしトラスコ品番412-7510質量(kg)2.0投入口寸法(径×高さ)(mm)□500×950外径(mm)□870
  • 火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 片面コーティング 吉野

    火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 片面コーティング

    吉野
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
    組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファー JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
    フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)約0.7仕様C種合格品
  • エクラン(グリーン) 吉野

    エクラン(グリーン)

    吉野
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    業界初、屏風型溶接遮光用衝立です。従来の衝立には無かった「折りたたむ」という機能を持った衝立です。フレームは接着剤不使用のアルミ製、リサイクルも簡単です。キャスター付で移動も簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。
    用途溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。グリーン仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027トラスコ品番389-4576材質(フレーム)アルミニウム幅(mm)600厚さ(mm)0.35質量(kg)8.9高さ(mm)1800×3枚タイプキャスター式収納幅(mm)90(折りたたみ)フレーム直径(mm)28mmシート厚さ(mm)0.35広げ幅(mm)(最大)約1700
  • ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 前掛け 吉野

    ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 前掛け

    吉野
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷
    500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。
    用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。オレンジ機能耐熱、耐切創トラスコ品番361-6762種別前掛け厚さ(mm)1.15質量(g)330幅(cm)57着丈(cm)94材質(裏)メタ系アラミド材質(表)トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)
  • アラミドパワー手袋女性用 7ゲージ 吉野

    アラミドパワー手袋女性用 7ゲージ

    吉野(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    バージン繊維100%なので軽くてゴワつかず柔軟性に富んでいます。切創、摩耗に強いです。
    用途工場等。ガーデニング。アウトドア。厚さ(mm)2.0耐切創性3性別女性用
  • スパッタシート YS-4010S 吉野

    スパッタシート YS-4010S

    吉野
    119,800税込131,780
    1本
    5日以内出荷
    B種ながらA種に匹敵する安心感。片面シリコン加工でコストダウンを実現しました。
    用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シートトラスコ品番176-1363長さ(mm)30000幅(mm)1000長さ(m)30幅(m)1
  • スパッタシート YS-2100S 吉野

    スパッタシート YS-2100S

    吉野
    91,980税込101,178
    1本
    4日以内出荷
    エコノミータイプ。片面コートで非常に軽く、柔らかい為非常に扱いやすいです。
    用途溶接火花受用。仕様日本防炎協会試験番号:CO030040トラスコ品番580-7704種別JIS:ロール材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工幅(mm)1000厚さ(mm)0.7シリコン:白長さ(m)30規格品JIS A 1323 C種合格第03A0142号コーティング片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパッタシート 吉野

    スパッタシート

    吉野
    31,980税込35,178
    1枚ほか
    翌々日出荷
    最も一般的なスパッタシートです。溶接、溶断作業の必需品です。耐炎繊維織物に両面シリコンコーティング加工。ノンアスベスト、ノンセラミックで安心してご使用いただけます。
    材質耐炎繊維織物(杉綾織)、難燃シリコン両面コーティング厚さ(mm)約1.0質量(g/m2)約715重さ(g/m2)約715
  • コンテナバッグ(JIS Z1651 2017準拠品・排出口付) 吉野

    コンテナバッグ(JIS Z1651 2017準拠品・排出口付)

    吉野
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。
    用途原料などの輸送や貯蔵・保管に。廃材袋として。仕様排出口ありトラスコ品番412-7412材質本体:ポリプロピレン(PP)、内袋:ポリエチレン(PE)高さ(mm)1100寸法(Φ×高さH)(mm)排出口:450×500投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×850最大充填質量(kg)1000
  • ロールスクリーン ローリン 防炎透明・壁直付タイプ 1×2 吉野

    ロールスクリーン ローリン 防炎透明・壁直付タイプ 1×2

    吉野
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    ロールスクリーンの透明シートのタイプです。 自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。 吊り下げ式なので従来の衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。 壁に直付けできる仕様です。 間仕切り、防塵に。
    仕様●色:透明●シート幅×長さ(mm):940×2000●器具幅(mm):1000●(公財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得(AT900080)●シート厚さ:約0.3mm●シート幅×長さ:940mm×2000mm●器具幅:1000mm●材質/仕上:シート:塩化ビニール、ベースアダプタ:スチール●遮光性能はありません。●原産国:日本●コード番号:229-8230アズワン品番67-5679-30
  • ロールスクリーン ローリン 防炎透明・天井直付タイプ 1×2 吉野

    ロールスクリーン ローリン 防炎透明・天井直付タイプ 1×2

    吉野
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    ロールスクリーンの透明シートのタイプです。 自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。 吊り下げ式なので従来の衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。 天井に直付けできる仕様です。 間仕切り、防塵に。
    仕様●色:透明●シート幅×長さ(mm):940×2000●器具幅(mm):1000●(公財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得(AT900080)●シート厚さ:約0.3mm●シート幅×長さ:940mm×2000mm●器具幅:1000mm●材質/仕上:シート:塩化ビニール、ベースアダプタ:スチール●遮光性能はありません。●原産国:日本●コード番号:229-8231アズワン品番67-5679-31
  • アラミドパワー手袋(ロング) 吉野

    アラミドパワー手袋(ロング)

    吉野
    32,980税込36,278
    1セット(25双)
    4日以内出荷
    アラミド100%で手首までカバーできるロングタイプです。アラミドのバージン繊維100%で編んだ耐切創手袋です。手首部分が約4cm長いロングタイプです。切創の危険がある作業に最適です。
    材質アラミド繊維100%厚さ(mm)約1.9質量(g)78入数(双)25機能耐切創全長(cm)27中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20
  • アラミドパワー手袋 吉野

    アラミドパワー手袋

    吉野
    26,980税込29,678
    1セット(25双)
    4日以内出荷
    耐切創手袋のスタンダードタイプです。アラミドのバージン繊維100%で編んだ耐切創手袋です。切創の危険がある作業に最適です。
    材質アラミド繊維100%厚さ(mm)約1.9質量(g)67入数(双)25機能耐切創全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20
  • アラミドパワー手袋(ロング・滑り止め) 吉野

    アラミドパワー手袋(ロング・滑り止め)

    吉野
    41,980税込46,178
    1セット(25双)
    4日以内出荷
    アラミド100%手袋に滑り止めを施しました。アラミドのバージン繊維100%で編んだ耐切創手袋に滑り止めを施しました。手首部分が約4cmの長いロングタイプです。切創の危険がある作業に最適です。
    材質アラミド繊維100%/滑り止め:PCV厚さ(mm)約2.3質量(g)95入数(双)25機能耐切創全長(cm)27中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20
  • アラミドパワー腕カバー(耐炎繊維) 吉野

    アラミドパワー腕カバー(耐炎繊維)

    吉野
    43,980税込48,378
    1セット(25双)
    4日以内出荷
    アラミド繊維と耐炎繊維のダブルパワー。アラミドのバージン繊維と耐炎繊維を撚った糸で編むことで耐炎性をUP。アラミドパワー手袋と組み合わせると、指先から肘までカバーできます。洗濯可能です。日本製です。
    厚さ(mm)約1.8質量(g)116寸法(cm)腕周り:24全長(cm)35素材アラミド繊維・耐炎繊維特性防炎
  • 焚き火台用保護シート 吉野

    焚き火台用保護シート

    吉野
    58,980税込64,878
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    火花や高温に関わるプロが工場や現場などで使用する素材で構成されています。溶接火花を受けるシートとしての公的な試験(JIS A1323)に合格したシートを素材とし地面への熱の影響を軽減するための断熱層として厚手の中材を挟み込んだ3層構造です。ペグを打てるハトメ付きです。表面は撥水性があり、お手入れはサッと拭くだけ。
    材質ガラス繊維織物両面シリコンコーティング/中材:ガラス繊維厚手織物厚さ(mm)約2質量(g/m2)約1200
  • 遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム 吉野

    遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム

    吉野
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    アルミニウム製で軽くて丈夫、リサイクルも容易です。組立はボルト式(接着剤不使用)で、届いたその日からご使用いただけます。組立/解体に必要な工具類も付属しています。ローリンを取り付けることができます。
    用途パーテイション用のフレームとして。付属品ステンレス製Sカンパイプ径(Φmm)28キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28
  • ガラス繊維織物シート"コーテッドグラス" 吉野

    ガラス繊維織物シート"コーテッドグラス"

    吉野
    75,980税込83,578
    1セット(5枚)
    翌々日出荷
    JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。透光性を兼ね備えた火花養生シートです。両面特殊シリコン樹脂コーティング加工を施しています。極めて軽く、蒸気、湿気等を通さず、水・油に対しても長持ちします。クリア色タイプは透光性があるので、採光が可能です。ノンアスベスト・ノンセラミックで安全・安心です。ハサミなどで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
    種別ロール材質ガラス繊維織物(両面シリコンコーティング)幅(mm)1000厚さ(mm)約0.27長さ(m)10ハトメ数無し寸法(m)1×10JIS規格JIS A1323試験 C種合格品質量(g/m2)約210RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外でも使える疲労軽減マット(制電タイプ) 吉野

    外でも使える疲労軽減マット(制電タイプ)

    吉野
    17,980税込19,778
    1枚
    9日以内出荷
    CRゴムをベースとし導電性を付与した素材の疲労軽減マットです。難燃性があります。独立発泡で吸水率が極めて低いので、水洗いも簡単です。復元性に優れ、適度なクッション性が体重負担を分散して、足腰の疲労を軽減します。導電性マットや静電気防止用包装クッション材にも使用される素材です。
    用途立ち仕事の疲労軽減に。作業環境の改善として。弱電関連の工場など、静電気を嫌う環境に。トラスコ品番275-0006材質クロロプレン(CR)系発泡ゴム、片面エンボス加工長さ(mm)980幅(mm)490厚さ(mm)15
  • 耐炎フェルト(2mm)片面コート 吉野

    耐炎フェルト(2mm)片面コート

    吉野
    21,980税込24,178
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    プレス加工により、表面の平滑性・厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。軽く、しなやかで作業性に優れています。ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。
    用途溶接火花受け・自動車板金などでの車体保護シートとして。幅(mm)2000厚さ(mm)約2.7
  • ウルトラガラス 片面コーティング1m×20m 吉野

    ウルトラガラス 片面コーティング1m×20m

    吉野
    179,800税込197,780
    1本
    翌々日出荷
    引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミック及びガラス繊維織物より高いです。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。片面耐熱樹脂加工で水や油をはじきます。セラミック繊維不使用でRCF規制に該当しません。
    用途セラミッククロステープの代替・断熱材・遮熱カーテン・保温材・火傷防止・その他高温箇所。セラミッククロスの代替・炉のセパレータ及び、炉のカーテン・赤外線加熱帯の燃焼面の防御・ケーブルの被覆材・保温材・防火布・耐熱材幅(mm)1000厚さ(mm)1.6材質/仕上高純度ガラス繊維長さ(m)20使用温度範囲(℃)~900加工片面樹脂加工質量(g/m2)1400接着剤なし(針金等で留めて下さい)瞬間耐熱温度(℃)1300
  • ウルトラガラスクロスロール1m×20m 吉野

    ウルトラガラスクロスロール1m×20m

    吉野
    67,980税込74,778
    1本
    翌々日出荷
    引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミック及びガラス繊維織物より高いです。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。樹脂加工なしの柔軟なタイプです。セラミック繊維不使用でRCF規制に該当しません。
    用途セラミッククロステープの代替・断熱材・遮熱カーテン・保温材・火傷防止・その他高温箇所。セラミッククロスの代替・炉のセパレータ及び、炉のカーテン・赤外線加熱帯の燃焼面の防御・ケーブルなどの被覆材・保温材・防火布・耐熱材種別ロール幅(mm)1000材質/仕上高純度ガラス繊維長さ(m)20使用温度範囲(℃)~900加工樹脂加工なし接着剤なし(針金等で留めて下さい)瞬間耐熱温度(℃)1300
  • 火花用衝立エクラン(アルミニウムフレーム) 両面コーティング 吉野

    火花用衝立エクラン(アルミニウムフレーム) 両面コーティング

    吉野
    71,980税込79,178
    1台
    4日以内出荷
    業界初、折りたたみ可能な屏風型溶接火花用衝立です。 溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時などに容易に使用できます。 溶接や研磨などで飛散する火花の拡散防止に最適です。 キャスター付で移動も簡単です。 フレームはアルミ製で軽く、接着剤不使用のためリサイクルも簡単です。 従来の衝立には無かった「折りたたむ」という機能を持った衝立です。 ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。
    用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。トラスコ品番137-5716幅(mm)600材質/仕上シート耐炎繊維織物(難燃シリコン両面加工)、フレーム:アルミニウム質量(kg)9.2高さ(mm)1800×3枚アズワン品番64-8784-62脚の種類キャスター式
  • ロールスクリーン型火花用シートローリン クリックタイプ 吉野

    ロールスクリーン型火花用シートローリン クリックタイプ

    吉野
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    ロールスクリーンタイプの火花養生シートです。 自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。 クリックタイプは、溶接用衝立のフレームをはじめ、直径28~31mm丸材に取り付け可能です。
    質量(kg)3.4シート幅(mm)940シート長さ(mm)2000本体幅(mm)1000
  • ロールスクリーン型 火花用ローリン 直付けタイプ 吉野

    ロールスクリーン型 火花用ローリン 直付けタイプ

    吉野
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    ロールスクリーンタイプの火花養生シートです。 自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。 天井直付けタイプです。
    用途天井直付け用材質/仕上シート:ガラス繊維織物、ベースアダプタ:スチール質量(kg)3.4シート幅(mm)940シート長さ(mm)2000本体幅(mm)1000
  • ロールスクリーン型遮光シートローリン 直付けタイプ 吉野

    ロールスクリーン型遮光シートローリン 直付けタイプ

    吉野
    39,980税込43,978
    1台
    11日以内出荷
    ロールスクリーン式の遮光シートです。 自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。 吊り下げ式なので従来の遮光衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。 天井や壁に直付けのタイプです。 溶接作業で発生する目に有害な紫外線を遮断し、周囲の作業者及び見学者などの目を守ります。 開け閉めが容易なので、よりこまめに遮光していただけます。
    材質/仕上シート:塩化ビニール、ベースアダプタ:スチールシート長さ(mm)2000
  • ローリン(遮光用)直付けタイプ 吉野

    ローリン(遮光用)直付けタイプ

    吉野
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    ロールスクリーン式の遮光シートです。 自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。 吊り下げ式なので従来の遮光衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。 天井や壁に直付けのタイプです。 溶接作業で発生する目に有害な紫外線を遮断し、周囲の作業者及び見学者などの目を守ります。 開け閉めが容易なので、よりこまめに遮光していただけます。
    材質シート:塩化ビニール、ベースアダプタ:スチールダークグリーンシート長さ(mm)2000タイプ天井付け
  • 遮光用フレンチ替えシート 吉野

    遮光用フレンチ替えシート

    吉野
    28,980税込31,878
    1セット(3枚)
    4日以内出荷
    マジックテープ式で着脱が簡単 フレームとの隙間を極限まで狭めました
    寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×1745×1895×1枚、0.35×845×1895×2枚材質塩化ビニール質量(kg)4.2防炎性能試験番号A860027適合フレームYS-FRE1818-Y、YS-FRE1818-G、YS-FRE1818-DG、YS-FRE1818-A、YS-FRE1818-BW
  • 遮光用パピヨン替えシート 吉野

    遮光用パピヨン替えシート

    吉野
    27,980税込30,778
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    マジックテープ式で着脱が簡単 フレームとの隙間を極限まで狭めました
    寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×1745×1895×2枚材質塩化ビニール質量(kg)4.3防炎性能試験番号A860027適合フレームYS-PAP1818-Y、YS-PAP1818-G、YS-PAP1818-DG、YS-PAP1818-A、YS-PAP1818-BW
  • 火花用マジック衝立替えシート C種合格品 吉野

    火花用マジック衝立替えシート C種合格品

    吉野
    19,980税込21,978
    1枚
    翌々日出荷
    マジックテープ式で着脱が簡単です。 フレームとの隙間を極限まで狭めました。
    寸法(mm)0.7×1445×1895グレー/黒仕様スパッタシートJIS A 1323 C種合格 第03A0412号トラスコ品番137-5720材質耐炎繊維織物 シリコン(白)片面加工幅(mm)グレー/黒質量(kg)1.1防炎性能試験番号CO030040アズワン品番64-8784-47
  • 火花用マジック衝立替えシート A種合格品 吉野

    火花用マジック衝立替えシート A種合格品

    吉野
    24,980税込27,478
    1枚
    翌々日出荷
    マジックテープ式で着脱が簡単です。 フレームとの隙間を極限まで狭めました。
    寸法(mm)1×1445×1895グレー仕様スパッタシートJIS A 1323 A種合格 第03A0188号トラスコ品番137-5712材質耐炎繊維織物 シリコン(白)両面加工幅(mm)グレー質量(kg)1.9防炎性能試験番号CO050010アズワン品番64-8784-68
  • 火花用フレンチ替えシート C種合格品 吉野

    火花用フレンチ替えシート C種合格品

    吉野
    44,980税込49,478
    1セット(3枚)
    翌々日出荷
    マジックテープ式で着脱が簡単です。 フレームとの隙間を極限まで狭めました。
    寸法(mm)0.7×1745×1895×1枚、0.7×845×1895×2枚グレー/黒仕様スパッタシートJIS A 1323 C種合格 第03A0412号トラスコ品番137-5711材質耐炎繊維織物 シリコン(白)片面加工幅(mm)グレー/黒質量(kg)2.8防炎性能試験番号CO030040アズワン品番64-8784-46
  • 火花用フレンチ替えシート A種合格品 吉野

    火花用フレンチ替えシート A種合格品

    吉野
    56,980税込62,678
    1セット(3枚)
    翌々日出荷
    マジックテープ式で着脱が簡単です。 フレームとの隙間を極限まで狭めました。
    寸法(mm)1×1745×1895×1枚、1×845×1895×2枚グレー仕様スパッタシートJIS A 1323 A種合格 第03A0188号トラスコ品番137-5722材質耐炎繊維織物 シリコン(白)両面加工幅(mm)グレー質量(kg)4.5防炎性能試験番号CO050010アズワン品番64-8784-67