絞り込み
ブランド
  • 吉野
  • モノタロウ(700)
  • エスコ(7,675)
  • TRUSCO(5,175)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,820)
  • KITO(キトー)(4,097)
  • サンコー(三甲)(3,237)
  • サカエ(2,200)
  • 富士インパルス(1,918)
  • ハンマーキャスター(1,547)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • アイビッグ(1,015)
  • ユーエイキャスター(988)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(856)
  • イトーキ(845)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
  • RS PRO(650)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(643)
  • 3M(スリーエム)(638)
  • ユタカメイク(630)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンテナバッグ角型 吉野

    コンテナバッグ角型

    吉野(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
    用途樹脂・粒状運搬用に。仕様(ラミネート)なしトラスコ品番412-7625幅(mm)870質量(kg)1.4奥行(mm)870投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800外径(mm)□870RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)500
  • コンテナバッグ丸型 汎用タイプ 吉野

    コンテナバッグ丸型 汎用タイプ

    吉野(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
    用途土木建築用に。材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン外径(mm)Φ1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(t)1
  • コンテナバックカードケース 吉野

    コンテナバックカードケース

    吉野
    359税込395
    1個
    当日出荷
    コンテナバッグ用のカードケースです。カードケースの色により離れたところからでも内容物が識別できます。A5サイズがぴったりです。
    用途内容物やロット番号、所有区分などの表示。記号付け等、作業の標準化に。材質本体:ポリプロピレン、PVCフィルム質量(g)25縦(mm)250横(mm)160
  • コンテナバッグ丸型 吉野

    コンテナバッグ丸型

    吉野(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
    用途樹脂・粒状運搬用に。仕様(ラミネート)なし種別樹脂、粒状物運搬用
  • 網パレバッグ 吉野

    網パレバッグ

    吉野(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品などがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。リフトで上げ下げ可能な吊り下げベルトが付いています。ゴミ袋として使用後バッグごと廃棄可能です。水分を逃すためのハトメ穴(2個)や、分別の際に便利なネーム現行の網パレットにセットして使うためのバッグです。
    用途網パレットからすり抜けるような小さな物の保管・貯蔵用。産廃の分別ゴミのゴミ箱用。工事現場のゴミ箱。建築現場のゴミ箱。材質耐候材入ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンテナバッグカバー 吉野

    コンテナバッグカバー

    吉野
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    コンテナバッグの上からかぶせてホコリよけや防水対策に、下から履かせて浸水対策にと便利です。
    仕様【排出口】なしトラスコ品番412-7498材質ポリエチレンフィルム(PE)質量(kg)0.4高さ(mm)1700外径(Φmm)1465
  • コンテナバッグ角型 吉野

    コンテナバッグ角型

    吉野
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)1000
  • コンテナバッグ丸型 内ラミ付・厚手内袋付 吉野

    コンテナバッグ丸型 内ラミ付・厚手内袋付

    吉野(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    アスベスト廃棄用のため厚手の内袋付で、さらにバッグの内側はラミネート加工してあるため水分を少し含んだ内容物の運搬にも適しています。強度と耐候性はJIS準拠
    用途アスベスト工事用に。仕様(ラミネート)内ありトラスコ品番412-7587厚さ(mm)(内袋)0.15質量(kg)3.6投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×800外径(mm)Φ1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)1000
  • コンテナバックカードケース 吉野

    コンテナバックカードケース

    吉野
    359税込395
    1個
    当日出荷
    コンテナバッグ用のカードケースです。カードケースの色により離れたところからでも内容物が識別できます。A5サイズがぴったりです。
    用途内容物やロット番号、所有区分などの表示。記号付け等、作業の標準化に。トラスコ品番669-4782材質本体:ポリプロピレン、PVCフィルムベージュ縦(mm)250横(mm)160
  • コンテナバッグ丸型(水切りタイプ) 吉野

    コンテナバッグ丸型(水切りタイプ)

    吉野
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    仕様ラミネートなしトラスコ品番835-8690質量(kg)2外径(Φmm)1100投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1200×750最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500
  • コンテナバッグ 鉱物・パウダー運搬用 丸型 吉野

    コンテナバッグ 鉱物・パウダー運搬用 丸型

    吉野
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。バッグ内側にラミネート加工することにより粉体・パウダーなどの内容物が生地の目に入りこむのを防ぎます。強度と耐候性はJIS準拠
    用途鉱物・パウダー運搬用に。外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
  • 断熱ガラスクロス 1m×20m 吉野

    断熱ガラスクロス 1m×20m

    吉野
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷
    塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。 ステンレスの応力腐食防止に優れています。 熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。
    用途保温・保冷工事用フトンカバー。 ラギング焼鈍防熱カーテンやけど防止。トラスコ品番361-1639質量(kg)20織り方平織り
  • アルミガラスクロス 1m×20m 吉野

    アルミガラスクロス 1m×20m

    吉野
    58,980税込64,878
    1本
    8日以内出荷
    塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。ステンレスの応力腐食防止に優れています。熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。片面のアルミ加工により、水や油、熱の遮断性に優れ、あらゆる現場で使われています。
    トラスコ品番361-1647質量(kg)20.4有効幅(mm)(アルミ)980織り方平織りRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンテナバッグ 肥料・飼料運搬用 丸型 吉野

    コンテナバッグ 肥料・飼料運搬用 丸型

    吉野(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
    用途肥料・飼料用に。
  • コンテナバッグ角型 ラミ付・注入口付 吉野

    コンテナバッグ角型 ラミ付・注入口付

    吉野
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
    用途土木建築用に。仕様(ラミネート)外ありトラスコ品番412-7528質量(kg)2.0投入口寸法(径×高さ)(mm)□500×950外径(mm)□870
  • コンテナバッグ丸型 吉野

    コンテナバッグ丸型

    吉野
    59,980税込65,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    食品を輸送する際にも使える食品衛生法適合品です。
    用途食品などの輸送や貯蔵・保管に。仕様内袋ありトラスコ品番198-3765材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP)、内袋;ポリエチレン(PE)質量(kg)2.3品名丸型 1t 内袋・排出口付投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×800外径(mm)Φ1100アズワン品番64-8784-70最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ450×500ラミネートなし
  • コンテナバッグ丸型(反転ベルト付) 吉野

    コンテナバッグ丸型(反転ベルト付)

    吉野
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    仕様排出口なし、ラミネートなしトラスコ品番835-8691質量(kg)1.7外径(Φmm)1100投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×800最大充填質量(kg)500
  • コンテナバッグ角型 注入口付 吉野

    コンテナバッグ角型 注入口付

    吉野
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
    用途土木建築用に。仕様(ラミネート)なしトラスコ品番412-7510質量(kg)2.0投入口寸法(径×高さ)(mm)□500×950外径(mm)□870
  • コンテナバッグ(JIS Z1651 2017準拠品・排出口付) 吉野

    コンテナバッグ(JIS Z1651 2017準拠品・排出口付)

    吉野
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。
    用途原料などの輸送や貯蔵・保管に。廃材袋として。仕様排出口ありトラスコ品番412-7412材質本体:ポリプロピレン(PP)、内袋:ポリエチレン(PE)高さ(mm)1100寸法(Φ×高さH)(mm)排出口:450×500投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×850最大充填質量(kg)1000
  • 断熱ガラスクロス(高温用)1m×20m 吉野

    断熱ガラスクロス(高温用)1m×20m

    吉野
    79,980税込87,978
    1本
    3日以内出荷
    塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。ステンレスの応力腐食防止に優れています。熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。片面のアルミ加工により、水や油、熱の遮断性に優れ、あらゆる現場で使われています。
    用途保温・保冷工事用フトンカバー。トラスコ品番389-4592質量(kg)22織り方朱子織りRoHS指令(10物質対応)対応