「グラファイトフェルト」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工
厚さ(mm)2
色黒
JIS規格A 1323 難燃性A種合格品
連続使用温度(℃)250
質量(g/m2)400
瞬間耐熱温度(℃)1350
プレス加工により、表面の平滑性、厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。
軽く、しなやかで作業性に優れています。
シリコンコーティング無しなので、水をまいてのご使用はより一層効果的です。
ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。
用途火花、ノロ受けシートとして
JIS規格JIS A 1323 A種合格品 第01A1779号
種別ロール
仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO080018
材質耐炎繊維100%
長さ(mm)20000
厚さ(mm)約2
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
SG-250の特徴を持ちSG-250よりも抜け落ち強度を一段と増した商品です。建築用耐火シートの溶接・溶接火花に対する難燃性試験JIS A 1323 A種合格品です。シリコン系樹脂コーティング面は、火花のはじきがよく(TOP 2010Sに匹敵する性能)、フェルト面はSG-250と同じで、溶接スパッタ、ノロ受け作業に最適です。
厚さ(mm)2
色黒
タイプ片面シリコンコーティング
JIS規格A 1323 難燃性A種合格品
連続使用温度(℃)250
質量(g/m2)590
瞬間耐熱温度(℃)1350
関連キーワード