従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工
厚さ(mm)2
色黒
JIS規格A 1323 難燃性A種合格品
連続使用温度(℃)250
質量(g/m2)400
瞬間耐熱温度(℃)1350
火花や高温に関わるプロが工場や現場などで使用する素材で構成されています。溶接火花を受けるシートとしての公的な試験(JIS A1323)に合格したシートを素材とし地面への熱の影響を軽減するための断熱層として厚手の中材を挟み込んだ3層構造です。ペグを打てるハトメ付きです。表面は撥水性があり、お手入れはサッと拭くだけ。
材質ガラス繊維織物両面シリコンコーティング/中材:ガラス繊維厚手織物
厚さ(mm)約2
質量(g/m2)約1200
関連キーワード