「耐炎シート」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工 厚さ(mm)2 JIS規格A 1323 難燃性A種合格品 連続使用温度(℃)250 質量(g/m2)400 瞬間耐熱温度(℃)1350
1枚
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。 引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。 仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号 厚さ(mm)約1.2 タイプA種合格品 JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
1枚ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファ JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用してます。
フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)0.35 仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027) 規格C種合格品
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファー JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)約0.7 仕様C種合格品
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の両面にシリコン加工したスパッタシートベーシック両面JIS A 1323 A種合格品(第03A0188号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)約1 仕様A種合格品
1台
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。溶接・溶接作業だけでなく、溶融しない防炎シートとしても使用可能です。耐炎繊維織物に片面シリコンコーティング加工を施しています。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心してご使用頂けます。薄く軽いのでこまめな養生に適しています。カーテンのように吊る場合などにも最適です。
種別2号 材質耐炎繊維織物(片面シリコンコーティング) 形状縫製品 幅(mm)920 厚さ(mm)約0.7 寸法(mm)920×1920 ピンク 長さ(m)1.92 ハトメ数12個 JIS規格JIS A1323試験 C種合格品 質量(g/m2)約430 織り方平織 重さ(g/m2)約430 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12枚)
88,980 税込97,878
翌々日出荷

JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。溶接・溶接作業だけでなく、溶融しない防炎シートとしても使用可能です。耐炎繊維織物に片面シリコンコーティング加工を施しています。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心してご使用頂けます。薄く軽いのでこまめな養生に適しています。カーテンのように吊る場合などにも最適です。
種別1号 材質耐炎繊維織物(片面シリコンコーティング) 形状縫製品 幅(mm)920 厚さ(mm)約0.7 寸法(mm)920×920 ピンク 長さ(m)0.92 ハトメ数4個 JIS規格JIS A1323試験 C種合格品 質量(g/m2)約430 織り方平織 重さ(g/m2)約430 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20枚)
73,980 税込81,378
翌々日出荷

最も一般的なスパッタシートです。溶接、溶断作業の必需品です。耐炎繊維織物に両面シリコンコーティング加工。ノンアスベスト、ノンセラミックで安心してご使用いただけます。
材質耐炎繊維織物(杉綾織)、難燃シリコン両面コーティング 厚さ(mm)約1.0 質量(g/m2)約715 重さ(g/m2)約715
1枚ほか
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A種より厳しい条件のメーカー実施試験にも耐えたスパッタシートです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。耐炎繊維(SGL社製・PANOX)の朱子織の生地の片面に白色シリコンをコーティング、もう一方は桃色シリコンコーティングしています。
用途溶接火花ノロ受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。 JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号 種別ロール ハトメ数- 仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO090006号 トラスコ品番351-7501 材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工(表:白色/裏:桃色) 幅(mm)2000 厚さ(mm)約1.2 質量(kg)36 長さ(m)20 ハトメピッチ(mm)(A)-、(B)- RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219,800 税込241,780
3日以内出荷

三面鏡のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。 トラスコ品番447-9262 材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工) 幅(mm)900×1800×2枚+1800 厚さ(mm)0.7 質量(kg)12 高さ(mm)1800×1枚 使用脚キャスター式 フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)0.7mm 折りたたみ寸法(mm)(収納幅)65
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷

業界初、折りたたみ可能な屏風型溶接火花用衝立です。 溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時などに容易に使用できます。 溶接や研磨などで飛散する火花の拡散防止に最適です。 キャスター付で移動も簡単です。 フレームはアルミ製で軽く、接着剤不使用のためリサイクルも簡単です。 従来の衝立には無かった「折りたたむ」という機能を持った衝立です。 ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。 トラスコ品番137-5716 幅(mm)600 材質/仕上シート耐炎繊維織物(難燃シリコン両面加工)、フレーム:アルミニウム 質量(kg)9.2 高さ(mm)1800×3枚 アズワン品番64-8784-62 脚の種類キャスター式
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷

シートの固定はマジックテープ式で、シートの取り付け・交換が可能です。フレームはアルミ製で軽く、接着剤不要、リサイクルも簡単です。作業準備にかかる時間を短縮することで、作業の効率化を図れます。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。 トラスコ品番447-9327 材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工) 形状単体型 幅(mm)1500 質量(kg)6.6 高さ(mm)1800 使用脚キャスター式 フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)1.0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

三面鏡のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。 トラスコ品番447-9271 材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工) 幅(mm)900×1800×2枚+1800 厚さ(mm)1.0 質量(kg)14.3 高さ(mm)1800×1枚 使用脚キャスター式 フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)1.0mm 折りたたみ寸法(mm)(収納幅)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

シートの固定はマジックテープ式で、シートの取り付け・交換が可能です。フレームはアルミ製で軽く、接着剤不要、リサイクルも簡単です。作業準備にかかる時間を短縮することで、作業の効率化を図れます。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。 トラスコ品番447-9319 材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工) 形状単体型 幅(mm)1500 質量(kg)5.5 高さ(mm)1800 使用脚キャスター式 フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)0.7mm
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

蝶のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。 トラスコ品番447-9360 材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工) 幅(mm)1800 厚さ(mm)0.8 質量(kg)10 高さ(mm)1800×2枚 使用脚キャスター式 フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)0.7mm 折りたたみ寸法(mm)(収納幅)65
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

蝶のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。 トラスコ品番447-9378 材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工) 幅(mm)1800 厚さ(mm)1.0 質量(kg)12.3 高さ(mm)1800×2枚 使用脚キャスター式 フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)1.0mm 折りたたみ寸法(mm)(収納幅)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷

マジックテープ式で着脱が簡単です。 フレームとの隙間を極限まで狭めました。
寸法(mm)0.7×545×1895×3枚 緑/黒 仕様スパッタシートJIS A 1323 C種合格 第09A0153号、シリコン(緑)片面加工 トラスコ品番137-5702 材質シート:耐炎繊維織物 幅(mm)緑/黒 質量(kg)1.3 防炎性能試験番号CO090005 アズワン品番64-8784-61
1セット(3枚)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

業界初、屏風型溶接火花用衝立です。従来の衝立には無かった「折りたたむ」という機能を持った衝立です。フレームは接着剤不使用のアルミ製、リサイクルも簡単です。キャスター付で移動も簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。 仕様JIS A 1323 C種合格 第09A0153号 トラスコ品番389-4550 材質(フレーム)アルミニウム、(シート)耐炎繊維織物シリコン(緑)片面加工 幅(mm)600 厚さ(mm)0.8 質量(kg)8.4 高さ(mm)1800×3枚 タイプキャスター式 最大幅(mm)1700 収納幅(mm)90(折りたたみ) フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
60,980 税込67,078
3日以内出荷