カテゴリ

  • 溶接用品(19)
  • 保管用品(3)
  • 手袋(3)
  • 作業服(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
  • 吉野
  • SMC(155)
  • ヨツギ(99)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(53)
  • エスコ(39)
  • INAX(LIXIL)(35)
  • Y.S.PARK(ワイエスパーク)(30)
  • YKK AP(25)
  • 林製作所(22)
  • NAP(20)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • ユーケンサイエンス(17)
  • ホンダ(15)
  • 東洋器材科学(13)
  • ビーエム機器(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • ニシキ工業(11)
  • ゲート工業(11)
  • MAZDA(マツダ)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「YS-1」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラミドパワー手袋(ロング) 吉野アラミドパワー手袋(ロング)吉野
29,980税込32,978
1セット(25双)
4日以内出荷
アラミド100%で手首までカバーできるロングタイプです。アラミドのバージン繊維100%で編んだ耐切創手袋です。手首部分が約4cm長いロングタイプです。切創の危険がある作業に最適です。
材質アラミド繊維100%厚さ(mm)約1.9質量(g)78入数(双)25機能耐切創全長(cm)27中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20
アラミドパワー手袋 吉野アラミドパワー手袋吉野
23,980税込26,378
1セット(25双)
4日以内出荷
耐切創手袋のスタンダードタイプです。アラミドのバージン繊維100%で編んだ耐切創手袋です。切創の危険がある作業に最適です。
材質アラミド繊維100%厚さ(mm)約1.9質量(g)67入数(双)25機能耐切創全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20
アラミドパワー手袋(ロング・滑り止め) 吉野アラミドパワー手袋(ロング・滑り止め)吉野
34,980税込38,478
1セット(25双)
4日以内出荷
アラミド100%手袋に滑り止めを施しました。アラミドのバージン繊維100%で編んだ耐切創手袋に滑り止めを施しました。手首部分が約4cmの長いロングタイプです。切創の危険がある作業に最適です。
材質アラミド繊維100%/滑り止め:PCV厚さ(mm)約2.3質量(g)95入数(双)25機能耐切創全長(cm)27中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20
焚き火台用保護シート 吉野焚き火台用保護シート吉野
64,980税込71,478
1セット(10枚)
4日以内出荷
火花や高温に関わるプロが工場や現場などで使用する素材で構成されています。溶接火花を受けるシートとしての公的な試験(JIS A1323)に合格したシートを素材とし地面への熱の影響を軽減するための断熱層として厚手の中材を挟み込んだ3層構造です。ペグを打てるハトメ付きです。表面は撥水性があり、お手入れはサッと拭くだけ。
材質ガラス繊維織物両面シリコンコーティング/中材:ガラス繊維厚手織物厚さ(mm)約2質量(g/m2)約1200
遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム 吉野遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム吉野
27,980税込30,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
アルミニウム製で軽くて丈夫、リサイクルも容易です。組立はボルト式(接着剤不使用)で、届いたその日からご使用いただけます。組立/解体に必要な工具類も付属しています。ローリンを取り付けることができます。
用途パーテイション用のフレームとして。付属品ステンレス製Sカンパイプ径(Φmm)28キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28
ロールスクリーン型火花用シートローリン クリックタイプ 吉野ロールスクリーン型火花用シートローリン クリックタイプ吉野
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
ロールスクリーンタイプの火花養生シートです。 自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。 クリックタイプは、溶接用衝立のフレームをはじめ、直径28~31mm丸材に取り付け可能です。
質量(kg)3.4シート幅(mm)940シート長さ(mm)2000本体幅(mm)1000
ロールスクリーン型 火花用ローリン 直付けタイプ 吉野ロールスクリーン型 火花用ローリン 直付けタイプ吉野
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
ロールスクリーンタイプの火花養生シートです。 自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。 天井直付けタイプです。
用途天井直付け用材質/仕上シート:ガラス繊維織物、ベースアダプタ:スチール質量(kg)3.4シート幅(mm)940シート長さ(mm)2000本体幅(mm)1000
ロールスクリーン型遮光シートローリン 直付けタイプ 吉野ロールスクリーン型遮光シートローリン 直付けタイプ吉野
39,980税込43,978
1台
10日以内出荷
ロールスクリーン式の遮光シートです。 自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。 吊り下げ式なので従来の遮光衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。 天井や壁に直付けのタイプです。 溶接作業で発生する目に有害な紫外線を遮断し、周囲の作業者及び見学者などの目を守ります。 開け閉めが容易なので、よりこまめに遮光していただけます。
材質/仕上シート:塩化ビニール、ベースアダプタ:スチールシート長さ(mm)2000
ローリン(遮光用)直付けタイプ 吉野ローリン(遮光用)直付けタイプ吉野
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
ロールスクリーン式の遮光シートです。 自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。 吊り下げ式なので従来の遮光衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。 天井や壁に直付けのタイプです。 溶接作業で発生する目に有害な紫外線を遮断し、周囲の作業者及び見学者などの目を守ります。 開け閉めが容易なので、よりこまめに遮光していただけます。
材質シート:塩化ビニール、ベースアダプタ:スチールダークグリーンシート長さ(mm)2000タイプ天井付け
遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート) 吉野遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)吉野
55,980税込61,578
1台
当日出荷
火花受けも遮光も兼ね備えたシートです。 アルミニウムフレームなのでスチールに比べ40%軽く、廃棄時、リサイクルが可能です。 ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。 アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。 シートは遮光シートとA種合格品スパッタシートを半々割合です。 火花受けも遮光も兼ね備えたシートでの衝立です。
スパッタシート 吉野スパッタシート吉野(1件のレビュー)
6,350税込6,985
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
溶接・溶断作業で発生する火花・ノロを受けるシートです。しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。ハトメは真鍮製で頑強です。
仕様A種合格品
ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着 吉野ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着吉野
23,980税込26,378
1枚
当日出荷
ネイビーブルー仕様耐切創レベル2種別上着材質トワロン[[(R)]](パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)厚さ(mm)約0.5mm耐熱温度(℃)-60~250℃
炭素繊維チョップ(5kg入り) 吉野炭素繊維チョップ(5kg入り)吉野
39,980税込43,978
1箱
翌々日出荷
航空・宇宙産業、自動車等の先端技術分野で使用されている炭素繊維の、チョップ素材です。
用途特殊紙の材料として、プラスチック強化材として材質炭素繊維質量(kg)5
遮光用衝立用シート 吉野遮光用衝立用シート吉野
8,598税込9,458
1枚
当日出荷から3日以内出荷
遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。 溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。 アルミニウム衝立(YS-12□□-○○)用の替えシートです。 フレームとシートの隙間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。
仕様(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 AT860027材質塩化ビニル(防炎性能試験適合)長さ(mm)1985幅(mm)985厚さ(mm)0.35
火花用衝立用シート C種 吉野火花用衝立用シート C種吉野
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
火花用・遮光用衝立(アルミニウムフレーム)のフレームにぴったりの火花用シートです。 ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。 アルミ製フレーム(YS-12XX)にぴったりのスパッタシートです。
用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シートとしてグレー/黒仕様JISA1323C種合格品材質耐炎繊維織物難燃シリコン片面コーティング長さ(mm)1985厚さ(mm)0.7表面処理耐炎繊維織物平織片面難燃シリコンコーティング防炎性能試験番号CO030040
ローリン(遮光用)1×2 吉野ローリン(遮光用)1×2吉野
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
ロールスクリーン式の遮光シートです。自由に上げ下げでき、任意の高さで止められます。吊り下げ式なので従来の遮光衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。クリック(取り付け用部品)はΦ28~Φ31の丸材に取り付け可能です。
用途溶接作業で発生する目に有害な紫外線を遮断し、周囲の作業者及び見学者などの目を守ります。開け閉めが容易なので、よりこまめに遮光していただけます。材質(フレーム)アルミニウム、(クリック)ポリプロピレン、(シート)0.35mm厚塩ビフィルム長さ(mm)2000幅(mm)940質量(kg)3.4
コンテナバッグ角型 吉野コンテナバッグ角型吉野(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。仕様(ラミネート)なしトラスコ品番412-7625幅(mm)870質量(kg)1.4奥行(mm)870投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800外径(mm)□870RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)500
コンテナバッグ角型 ラミ付・注入口付 吉野コンテナバッグ角型 ラミ付・注入口付吉野
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。仕様(ラミネート)外ありトラスコ品番412-7528質量(kg)2.0投入口寸法(径×高さ)(mm)□500×950外径(mm)□870
コンテナバッグ角型 注入口付 吉野コンテナバッグ角型 注入口付吉野
3,398税込3,738
1個
当日出荷
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。仕様(ラミネート)なしトラスコ品番412-7510質量(kg)2.0投入口寸法(径×高さ)(mm)□500×950外径(mm)□870
遮光用衝立 アルミニウムフレーム 吉野遮光用衝立 アルミニウムフレーム吉野(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファ JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用してます。
フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)規格C種合格品
火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 両面コーティング 吉野火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 両面コーティング吉野
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の両面にシリコン加工したスパッタシートベーシック両面JIS A 1323 A種合格品(第03A0188号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)約1仕様A種合格品RoHS指令(10物質対応)対応
火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 片面コーティング 吉野火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 片面コーティング吉野
37,980税込41,778
1台
当日出荷
組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファー JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)約0.7仕様C種合格品
ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着 吉野ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着吉野
22,980税込25,278
1枚
当日出荷
500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。通気性がよく、作業の快適性を保ちます。革製品と違い軽くしなやかで、吸水性に優れるため乾きも早いです。また、ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱い熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。材質トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)オレンジ耐熱温度(℃)-60~250目付(g/m2)260生地厚(mm)約0.5種別上着機能耐熱、耐切創職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
スパッタシート プレミアムプラチナ 吉野スパッタシート プレミアムプラチナ吉野(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1枚
当日出荷
A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。 引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号厚さ(mm)約1.2タイプA種合格品JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
ロールスクリーン ローリン 防炎透明・壁直付タイプ 1×2 吉野ロールスクリーン ローリン 防炎透明・壁直付タイプ 1×2吉野
58,980税込64,878
1台
10日以内出荷
ロールスクリーンの透明シートのタイプです。 自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。 吊り下げ式なので従来の衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。 壁に直付けできる仕様です。 間仕切り、防塵に。
仕様●色:透明●シート幅×長さ(mm):940×2000●器具幅(mm):1000●(公財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得(AT900080)●シート厚さ:約0.3mm●シート幅×長さ:940mm×2000mm●器具幅:1000mm●材質/仕上:シート:塩化ビニール、ベースアダプタ:スチール●遮光性能はありません。●原産国:日本●コード番号:229-8230アズワン品番67-5679-30
ロールスクリーン ローリン 防炎透明・天井直付タイプ 1×2 吉野ロールスクリーン ローリン 防炎透明・天井直付タイプ 1×2吉野
58,980税込64,878
1台
10日以内出荷
ロールスクリーンの透明シートのタイプです。 自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。 吊り下げ式なので従来の衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。 天井に直付けできる仕様です。 間仕切り、防塵に。
仕様●色:透明●シート幅×長さ(mm):940×2000●器具幅(mm):1000●(公財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得(AT900080)●シート厚さ:約0.3mm●シート幅×長さ:940mm×2000mm●器具幅:1000mm●材質/仕上:シート:塩化ビニール、ベースアダプタ:スチール●遮光性能はありません。●原産国:日本●コード番号:229-8231アズワン品番67-5679-31
スパッタシートC種1号(920×920) 吉野スパッタシートC種1号(920×920)吉野
73,980税込81,378
1セット(20枚)
翌々日出荷
JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。溶接・溶接作業だけでなく、溶融しない防炎シートとしても使用可能です。耐炎繊維織物に片面シリコンコーティング加工を施しています。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心してご使用頂けます。薄く軽いのでこまめな養生に適しています。カーテンのように吊る場合などにも最適です。
種別1号材質耐炎繊維織物(片面シリコンコーティング)形状縫製品幅(mm)920厚さ(mm)約0.7寸法(mm)920×920ピンク長さ(m)0.92ハトメ数4個JIS規格JIS A1323試験 C種合格品質量(g/m2)約430織り方平織重さ(g/m2)約430RoHS指令(10物質対応)対応