「撥水スーツ」の検索結果
強くて軽い素材TPUを使用。
強力に水や汚れを弾く、超・撥水加工(テフロンコーティング)を施したレインウェア。
衣服内のムレを逃がす換気口を背中に装備。風雨の侵入が気になる場面にはファスナーにより換気口を閉じて使用することも!
内袖(ゴム入り)と外袖(ベルト調整)の二重装備で手首からの雨の侵入を抑え、グローブを使う方にも最適な二重袖。
衿とフードに隙間がなく、吹き付ける風雨の侵入を強くガード。
パンツは前ファスナーで脱ぎ着が楽々。また前開き部分の防水処理を入念に施した高度な防水仕様です。
サイドアジャスター(ウエスト絞り調節)付き。
背中には夜間や悪天候時、背後からの光に反射して安全を守るリフレクター(反射素材)付き
ジャケット裏には、吸湿速乾+抗菌防臭メッシュを使用。
正面からの雨や雪などの侵入を前立て+ZIP(ジップ)等でブロックするフロントフラップ。
耐水圧(mm)10000
透湿度(g/m2)15000
セット内容上下
混率(%)表地:ナイロン100/TPUコーティング、裏地:ポリエステル100(メッシュ)
機能上下抗菌防臭メッシュ付(フードはメッシュなし)、フードファスナー脱着式、背中反射材、ベンチレーション付、ズボン前開きタイプ、裾はマジックテープで裾しぼり可能
雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時に。スタンダードなレインウェア。
レインウェアの定番!雨やどりシリーズ!テフロンコーティングでより撥水性UP。
ジャケット・パンツとも裏地は、抗菌防臭メッシュ+ジャケット襟裏部分は、吸湿速乾。
フードは立体型フード+口元フラップ(マジックテープ付)で頭部をジャストフィット。
アウターフラップ+インナーフラップ+ファスナーの三重重ねにより正面から吹き付ける雨の侵入を防ぎます。
ジャケット袖口は、内側(ゴム入り)と外側(ベルト調整)の二重装備で手首からの雨の侵入を防ぎます。
ジャケット裏地メッシュ装着で快適仕様。※パンツはメッシュ非装着
口元フラップ(ボタン付)により、頭部をジャストフィット、さらに、視界の悪い左右方向も、透明リムで安全性を確保。
ボタンによる着脱も可能なフード。
ジャケット裾は、ドローコード(絞り紐)でフィット感UP。
パンツの裾はボタンで二段階絞り調節可能。
ポケット付。
セット内容上下
混率(%)表地:ナイロン100/PVCラミネート、裏地:ポリエステル100(メッシュ)
機能抗菌防臭総裏メッシュ、フードボタン脱着式、ズボン裾はボタンで裾しぼり可能
耐水圧(mmH2O)20000
強力に水や汚れを弾く、超・撥水加工(テフロンコーティング)を施したレインウェア。
衣服内のムレを逃がす換気口を背中に装備。風雨の侵入が気になる場面にはファスナーにより換気口を閉じて使用することも!
内側(ゴム入り)と外側(ベルト調整)の二重装備で手首からの雨の侵入を抑え、グローブを使う方にも最適な二重袖。
衿とフードにすき間がなく、吹き付ける風雨の侵入を強くガード。普段は衿裏に収納。必要に応じZIPでの取り外し可能なファスナー脱着式フード。
パンツは前ファスナーで脱ぎ着が楽々。また前開き部分の防水処理を入念に施した高度な防水仕様。
サイドアジャスター(ウエスト絞り調節)付き。
背中には夜間や悪天候時、背後からの光に反射して安全を守るリフレクター(反射素材)付き
ジャケット裏には、吸湿速乾+抗菌防臭メッシュを使用。
正面からの雨や雪などの侵入を前立て+ZIP(ジップ)等でブロックするフロントフラップ。
セット内容上下
混率(%)表地:ポリエステル100/PVCラミネート、裏地:ポリエステル100(メッシュ)
機能上下抗菌防臭メッシュ付(フードはメッシュなし)、フードファスナー脱着式、背中反射材・ベンチレーション付、ズボン前開きタイプ・裾はマジックテープで裾しぼり可能
耐水圧(mmH2O)20000
豊富な色・サイズであらゆる場面で使用できるレインスーツです。表生地はテフロン撥水でワンランク上の撥水性能です。内側は抗菌防臭メッシュのため、ムレ臭や雑菌の繁殖を防ぎ、衣服内を清潔に保ちます。
用途雨天時の作業に。雨天時のスポーツ、アウトドア、通勤通学、ワーキングなどあらゆる場面に。
材質表地:ナイロン/PVCコーティング、裏地:ポリエステルメッシュ
耐水圧(mm)20000
大人気のアマヤドリにさらに装備を満載したレインスーツです。表生地はテフロン撥水でワンランク上の撥水性能です。内側は抗菌防臭メッシュのため、ムレ臭や雑菌の繁殖を防ぎ、衣服内を清潔に保ちます。背中はファスナー開閉ベンチレーション、手首はファスナー付二重袖でさらに快適性をアップしました。
用途雨天時の作業に。雨天時のスポーツ、アウトドア、通勤通学、ワーキングなどあらゆる場面に。
材質【表地】ポリエステル(PVC高弾性樹脂ラミネート)
サイズ4L
胸囲(cm)120~128
身長(cm)180~190
股下(cm)83
ウエスト(cm)108~116
着丈(cm)84
適応身長(cm)180~190
耐水圧(mm)20000
胸幅(cm)69
豊富な色・サイズであらゆる場面で使用できるレインスーツです。表生地はテフロン撥水でワンランク上の撥水性能です。内側は抗菌防臭メッシュのため、ムレ臭や雑菌の繁殖を防ぎ、衣服内を清潔に保ちます。雨天時の作業に。雨天時のスポーツ、アウトドア、通勤通学、ワーキングなどあらゆる場面に。
快適・高機能レインウェア。生地の基本性能(耐水圧+透湿度+撥水力)を高め、機能性にも拘りました。上下、フード裏総メッシュ付。衿収納ビルトインフード。防水ファスナー付ポケット。パンツフロントジップ。袖口・裾調整機能
用途通勤 通学 ゴルフ 登山 アウトドア
色ブルー
混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング/透湿性)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)
耐水圧(mm)15000
透湿性(g/m2・24hr以上)17000