PONCHO(ポンチョ)+PARKA(パーカ)
いいとこどりレインウェア
従来のポンチョに比べ首元が大きく開くため着脱が楽!
従来のパーカに比べ開口部が少ないため防水性UP!
耐水圧:10000mm
本体一体型フード・手首からの雨の侵入を防ぐ二重袖・裾はボタンにて裾絞り機能・携帯用ポーチ付
サイズF
材質(表)ポリエステル100%/PVCコーティング(高弾性)
着丈(cm)120
機能強力防水、ドローコード付、二重袖
裄丈(cm)86
耐水圧(mm)10000
高い防水性、且つ、軽量で動きやすいレインウェア! <機能>。耐水圧 25,000mm 。立体型フード(脱着式)。フロントフラップ 。ベンチレーション 。反射素材 。袖口調整(マジックベルト)。両サイドポケット 。後ろポケット 。裾幅調整(ボタンによる2段階調整)
用途強い雨の日の屋外での作業時に。
色オレンジ
素材表地:ポリエステル100%/PUコーティング
快適・高機能レインウェア。生地の基本性能(耐水圧+透湿度+撥水力)を高め、機能性にも拘りました。上下、フード裏総メッシュ付。衿収納ビルトインフード。防水ファスナー付ポケット。パンツフロントジップ。袖口・裾調整機能
用途通勤 通学 ゴルフ 登山 アウトドア
色ブルー
混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング/透湿性)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)
耐水圧(mm)15000
透湿性(g/m2・24hr以上)17000
関連キーワード