カテゴリ

  • メカニカル部品(23)
絞り込み
ブランド
  • カネミツ
  • モノタロウ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(1,418)
  • エスコ(209)
  • SMC(205)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(175)
  • アズワン(105)
  • NSK(日本精工)(84)
  • ヨドノ(84)
  • 冨士端子工業(80)
  • マキテック(80)
  • TRUSCO(78)
  • NACHI(不二越)(76)
  • ParkerTAIYO(71)
  • EBM(江部松商事)(63)
  • omron(オムロン)(61)
  • コーセル(58)
  • NOK(55)
  • バクマ工業(50)
  • NTN(エヌティーエヌ)(45)
  • TKG(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ250」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STB IS プーリ IS-C6 カネミツSTB IS プーリ IS-C6カネミツ
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形C溝数6リム幅w(mm)161.5
STB IS プーリ IS-C5 カネミツSTB IS プーリ IS-C5カネミツ
47,980税込52,778特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形C溝数5リム幅w(mm)136寸法S2(mm)30
STB IS プーリ IS-C4 カネミツSTB IS プーリ IS-C4カネミツ
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形C溝数4リム幅w(mm)110.5
STB IS プーリ IS-C3 カネミツSTB IS プーリ IS-C3カネミツ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形C溝数3リム幅w(mm)85
STB IS プーリ IS-B5 カネミツSTB IS プーリ IS-B5カネミツ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形B溝数5リム幅w(mm)101
STB IS プーリ IS-B4 カネミツSTB IS プーリ IS-B4カネミツ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形B溝数4リム幅w(mm)82
STB IS プーリ IS-B3 カネミツSTB IS プーリ IS-B3カネミツ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から34日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形B溝数3リム幅w(mm)63
STB IS プーリ IS-B2 カネミツSTB IS プーリ IS-B2カネミツ
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形B溝数2リム幅w(mm)44
STB IS プーリ IS-B1 カネミツSTB IS プーリ IS-B1カネミツ
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形B溝数1リム幅w(mm)25
STB IS プーリ IS-A3 カネミツSTB IS プーリ IS-A3カネミツ
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形A溝数3リム幅w(mm)50
STB IS プーリ IS-A2 カネミツSTB IS プーリ IS-A2カネミツ
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形A溝数2リム幅w(mm)20
STB IS プーリ IS-A1 カネミツSTB IS プーリ IS-A1カネミツ
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形A溝数1リム幅w(mm)20
SNSJISVプーリ C形6本掛 カネミツSNSJISVプーリ C形6本掛カネミツ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝の形C溝数6種類Vプーリー
SNSJISVプーリ C形5本掛 カネミツSNSJISVプーリ C形5本掛カネミツ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝の形C溝数5種類Vプーリー
SNSJISVプーリ C形4本掛 カネミツSNSJISVプーリ C形4本掛カネミツ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝の形C溝数4種類Vプーリー
SNSJISVプーリ C形3本掛 カネミツSNSJISVプーリ C形3本掛カネミツ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝の形C溝数3種類Vプーリー
SNS フランジ形固定軸継手 カネミツSNS フランジ形固定軸継手カネミツ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類フランジタイプ材質(本体)S35C 鍛造品
SNS たわみ軸継手 カネミツSNS たわみ軸継手カネミツ
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
SNS フランジ形固定軸継手 RCL カネミツSNS フランジ形固定軸継手 RCLカネミツ
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側) カネミツSNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側)カネミツ
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
種類フランジタイプ
SNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側) カネミツSNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側)カネミツ
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
フランジ形たわみ軸継手 カネミツフランジ形たわみ軸継手カネミツ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機材質(本体)S35C 鍛造品種類フランジタイプ
フランジ形たわみ軸継手 カネミツフランジ形たわみ軸継手カネミツ
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷から9日以内出荷
軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機セット内容継手本体、部品セット種別軸穴下穴品材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
側溝250特集