カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
絞り込み
ブランド
  • カネミツ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(256)
  • 宇佐美工業(91)
  • MAZDA(マツダ)(62)
  • イトーキ(51)
  • CKD(45)
  • リスパック(34)
  • 西邦工業(34)
  • New-Era(ニューエラー)(22)
  • サンドビック(19)
  • トヨタ(19)
  • FYH(日本ピローブロック)(18)
  • エスコ(17)
  • INAX(LIXIL)(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • カクダイ(12)
  • ダイハツ(11)
  • 旭精工(10)
  • コガネイ(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「145b」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SNSJISVプーリ B形4本掛 カネミツ

    SNSJISVプーリ B形4本掛

    カネミツ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    種類Vプーリー溝数4溝の形B
  • SNSJISVプーリ B形5本掛 カネミツ

    SNSJISVプーリ B形5本掛

    カネミツ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    種類Vプーリー溝数5溝の形B
  • SNSJISVプーリ B形3本掛 カネミツ

    SNSJISVプーリ B形3本掛

    カネミツ
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    種類Vプーリー溝数3溝の形B
  • SNSJISVプーリ B形1本掛 カネミツ

    SNSJISVプーリ B形1本掛

    カネミツ
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    種類Vプーリー溝数1溝の形B
  • SNSJISVプーリ B形2本掛 カネミツ

    SNSJISVプーリ B形2本掛

    カネミツ
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    種類Vプーリー溝数2溝の形B
  • STB IS プーリ IS-B3 カネミツ

    STB IS プーリ IS-B3

    カネミツ
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷から34日以内出荷
    種類ブッシングプーリー溝数3リム幅w(mm)63溝の形B
  • STB IS プーリ IS-B5 カネミツ

    STB IS プーリ IS-B5

    カネミツ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    種類ブッシングプーリー溝数5リム幅w(mm)101溝の形B
  • STB IS プーリ IS-B4 カネミツ

    STB IS プーリ IS-B4

    カネミツ
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    種類ブッシングプーリー溝数4リム幅w(mm)82溝の形B
  • STB IS プーリ IS-B2 カネミツ

    STB IS プーリ IS-B2

    カネミツ
    6,598税込7,258
    1個
    6日以内出荷
    種類ブッシングプーリー溝数2リム幅w(mm)44溝の形B
  • STB IS プーリ IS-B1 カネミツ

    STB IS プーリ IS-B1

    カネミツ
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    種類ブッシングプーリー溝数1リム幅w(mm)25溝の形B
  • SNS フランジ形固定軸継手 RCL カネミツ

    SNS フランジ形固定軸継手 RCL

    カネミツ
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • フランジ形たわみ軸継手 カネミツ

    フランジ形たわみ軸継手

    カネミツ
    39,980税込43,978
    1セット
    3日以内出荷から9日以内出荷
    軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
    用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機セット内容継手本体、部品セット種別軸穴下穴品材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • フランジ形たわみ軸継手 カネミツ

    フランジ形たわみ軸継手

    カネミツ
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
    用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機材質(本体)S35C 鍛造品種類フランジタイプ
  • SNS フランジ形固定軸継手 カネミツ

    SNS フランジ形固定軸継手

    カネミツ
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)S35C 鍛造品種類フランジタイプ
  • SNS たわみ軸継手 カネミツ

    SNS たわみ軸継手

    カネミツ
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
関連キーワード
伝導部品カテゴリ