1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッティーグリッティー(エスティジェイ)クリノックスパワーブラシ
エコ商品
ビックブラシに加えて45mm電極とブラシSもご用意。広い面から細かい作業まで、幅広いレンジでパワフルな焼け取りを実現 ダブルトーチ機能により2人同時作業可能 O-LED を採用したシンプルなパネルにより誰でも簡単に操作が可能 重量わずか8.5kgなので、現場への持ち込みも楽々
付属品トーチグリップ2本、45mm グラファイト製トーチ電極1個、ワイドロールボンドパット2枚、45mm 電極用オーリング1個、ブラシアダプター1個、カーボンブラシS1個、ビックカーボンブラシ1個、PTFEスリーブ1個、トーチケーブル 4m 1本、トーチケーブル 8m 1本、アースケーブル 3m1本、電解液用容器1個、電解液 3 種類(ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマー LB) 各 100 ml 消費電力(W)1500(100V)、2500(200V) 本体寸法(mm)170×240×410 本体質量(kg)8.5 出力電流(A)最大75(100V)、最大100(200V) 防水仕様IP23 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.26MB) 入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz) 出力レンジ0-30V AC/DC
1台
899,800 税込989,780
3日以内出荷

関連カテゴリ