5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッティーグリッティー(エスティジェイ)専用クロス
酸や熱に対する耐久性に優れ、切れにくく持ちが非常に良い。 頻繁なクロス交換不要で作業性UP。 どんな機械にも使用出来ます。 お好きな長さに切断してご使用下さい。 クロスは輪ゴムで止めてご使用下さい。
用途焼け取り専用クロス 幅(mm)35 寸法(m)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

ニッティーグリッティー(エスティジェイ)チューブボンド
RoHS
酸や熱に対する耐久性に優れ、切れにくく持ちが非常に良い。 頻繁なクロス交換が不要で作業性UP。 チューブ形状で、伸縮性があるため、様々なサイズのトーチ電極にかぶせて使用することが可能です。 また電極の側面もカバーされるために、ワークとの接触によるスパークを防ぐことが可能です。
用途焼け取り専用クロス 幅(mm)35 長さ(m)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
35,980 税込39,578
3日以内出荷

ニッティーグリッティー(エスティジェイ)クリノックスパワーブラシ
RoHS
ビックブラシに加えて45mm電極とブラシSもご用意。広い面から細かい作業まで、幅広いレンジでパワフルな焼け取りを実現 ダブルトーチ機能により2人同時作業可能 O-LED を採用したシンプルなパネルにより誰でも簡単に操作が可能 重量わずか8.5kgなので、現場への持ち込みも楽々
付属品トーチグリップ2本、45mm グラファイト製トーチ電極1個、ワイドロールボンドパット2枚、45mm 電極用オーリング1個、ブラシアダプター1個、カーボンブラシS1個、ビックカーボンブラシ1個、PTFEスリーブ1個、トーチケーブル 4m 1本、トーチケーブル 8m 1本、アースケーブル 3m1本、電解液用容器1個、電解液 3 種類(ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマー LB) 各 100 ml 消費電力(W)1500(100V)、2500(200V) 本体寸法(mm)170×240×410 本体質量(kg)8.5 出力電流(A)最大75(100V)、最大100(200V) 防水仕様IP23 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.26MB) 入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz) 出力レンジ0-30V AC/DC
1台
899,800 税込989,780
3日以内出荷

ECO2 エコクリノックス2 ニッティーグリッティー(エスティジェイ) 動画あり
ニッティーグリッティー(エスティジェイ)エコクリノックス2
RoHS
最軽量コンパクトモデル。イタリア ニッティーグリッティー社製エコクリノックス2は本体重量わずか2.8kgで、現場作業に最適な最軽量コンパクトモデルです。MサイズとSサイズのブラシを使用可能なモデルで、細かい部分の焼けを除去できます。本体重量 2.8kg。ブラシMとブラシSが使用可能。細かい部分の焼けを除去可能
寸法(mm)210×85×280 質量(kg)2.8 消費電力(W)360 入力電圧(V)100 50/60Hz 電極11mmステンレス製トーチ電極 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.26MB)
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

1枚
11,980 税込13,178
6日以内出荷