ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。
さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式角型
材質裏板/FRP、取付金具/溶融亜鉛メッキ、支柱/粉体塗装
タイプ一面鏡
板厚(mm)3.0
材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)
特殊加工されたステンレス鋼板(SUS304)を使用し、ナックの一貫生産システムにより、くもり、キズ、ヒズミに対して強く、耐熱、耐衝撃性を要求される場所に安心してご利用できるミラーです。
ワイドでクリアな映像が得られ、そのシャープでシンプルなスタイルは、あらゆる設置場所にやさしくマッチし、その耐久性と共に高い評価を得ています。
型式角型
タイプ二面鏡、Hタイプ
板厚(mm)0.9
材質(ミラー)ステンレス
・アクリルミラーは反射率、耐候性に優れたカーブミラーです。・明るく鮮明な映像で確かな安全をご提供します。
材質鏡面:メタクリル樹脂、裏板:FRP、フード:ポリカーボネート、取付枠:FRP
仕上真空蒸着
・鏡面にステンレス、裏板に高耐食亜鉛メッキ(ZAM)を使用し、くもり、キズ、ヒズミに対して強く、ワイドでクリアーな映像で耐熱、耐蝕性を要求される場所に安心してご利用できるミラーです。あらゆる設置場所にやさしくマッチし、その耐久性と共に高い評価を得ています。・道路反射鏡協会認定品です。
材質鏡面:SUS304、裏板:高耐食亜鉛メッキ、フード:ポリカーボネート、取付枠:塩化ビニール
仕上研磨
ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。
さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式角型
タイプ二面鏡
板厚(mm)3.0
材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)
・ガレージや駐車場の出入り、工場などの通路や階段、エレベーターの乗降口などの安全確認に最適なミラーです。・コンパクトで取付や角度調整なども容易です。
材質鏡面:SUS304、裏板:SUS430、フード:SUS430
仕上研磨
支柱や電柱取付金具などに鏡面を左右2面取り付ける場合に必要となる金具です。支柱・電柱取付金具・L型壁金具・吊下金具に取り付け出来ます。
用途アンゼンミラーと組み合わせて使用
材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、ユニクロメッキ
適合支柱Φ34.0~Φ48.6mm
1組
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
ステンレスタイプは、鏡面・裏板ともにステンレス製なので、耐衝撃性に優れ、飛石などで割れる心配はありません。丈夫で長持ちするミラーです。
用途工場内、倉庫内、交差点、車庫など
材質(ミラー)鏡面:ステンレス(SUS304)、裏板:ステンレス(SUS430)
耐熱・耐衝撃を要求される設置場所に最適なカーブミラーです。裏面にZAM鋼板を採用することにより、従来のSUS430裏板品以上の耐久性を備えています。
用途車両の出入り口や通路の安全確認に。
仕様設置基準合格品
アクリーンは、メタクリル樹脂鏡面を特殊な超親水性コーティングすることにより防滴機能を実現し、防汚防曇効果を発揮します。
用途車両の出入り口や通路の安全確認に。
仕様設置基準合格品
潜熱蓄熱式ミラーは、鏡面に内蔵された潜熱蓄熱材により、昼間の太陽光を蓄熱し、夜間から早朝にかけての温度が下がる時間帯に放熱することにより、鏡面の曇りや氷結を防ぎます。
用途車両の出入り口や通路の安全確認に。
仕様設置基準合格品
びゅーミラーは、道路反射鏡で実績のあるメタクリル樹脂製の鏡面を使用した、フレームレス室内用ミラーです。非常に軽いために取扱いが容易で自在に曲がるフレキアームと合わせて最適な設置が可能です。
用途通路安全確認や防犯用に。
曲率半径1500
厚さ(mm)2
関連キーワード