4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ用サイフォン止めチャッキ弁です。
用途ポンプオプション品
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

産業用で幅広く採用されている、ソレノイド(電磁)駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
用途水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に 付属品ホース(1.5m)・フート弁・サイホン止めチャッキ弁・説明書 材質ポンプヘッド:PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS 寸法(mm)103×177×156 本体質量(kg)2 使用環境屋内・0~40℃(凍結無きこと) 取扱説明書(0.55MB)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道法で定められた殺菌剤(次亜塩素酸ナトリウム/次亜塩素酸ソーダ)専用の薬注ポンプです。 流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御 視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応 実流量に合わせる、キャリブレーション機能 外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
用途浄水設備、プール、温泉、高架水槽等の殺菌設備で微量定量注入が求められる、次亜塩素酸ソーダ(次亜塩素酸ナトリウム)専用の定量ダイヤフラムポンプ。 付属品サイフォン止めチャッキ弁、取付けネジ一式 材質ポンプヘッド:アクリル、バルブボール:セラミック、バルブシート:FKM、Oリング:FKM、ダイヤフラム:PTFE+EPDM 質量(kg)2.8 規格IP65(IEC) 接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)6×11 ストローク数(回/分)1~200 移送可能粘度(mPa・s)100以下 移送可能周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム専用
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプの消耗品を揃えた交換部品セットです。一年に一回の定期的な交換をして頂くことにより、ポンプ本来の性能を長く保ちます。
セット内容ダイヤフラム・逆止ガスケット・ボールガイドキャップ・ボール・M24ネジガスケット・逆止め部品密封ネジガスケット
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)