1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに 方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト 付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル 寸法(mm)255×110×205 接続口径1/4フレア 質量(kg)6.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50 モーター出力(W)180 到達真空度25ミクロン モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL)(封入)160
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

関連カテゴリ