水道法で定められた殺菌剤(次亜塩素酸ナトリウム/次亜塩素酸ソーダ)専用の薬注ポンプです。
流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御
視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応
実流量に合わせる、キャリブレーション機能
外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
用途浄水設備、プール、温泉、高架水槽等の殺菌設備で微量定量注入が求められる、次亜塩素酸ソーダ(次亜塩素酸ナトリウム)専用の定量ダイヤフラムポンプ。
付属品ネジ式ホース継手×1個、取付けネジ一式
材質接液部:アクリル、PCV、ダイヤフラム:PTFE パッキン:Viton
質量(kg)2.8
規格IP65(IEC)
ストローク数(回/分)1~200
移送可能粘度(mPa・s)100以下
移送可能周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)
1台
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。
少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。
屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。
使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
付属品フート弁×1、ネジセット(一式)
質量(kg)2.8
接続部のサイズ(吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11
規格(IEC)IP65相当
消費電力(W)25
表示(運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range]
電源コード(m)2
機能下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号
相数単相
ストローク数(回/分)1~200
ストローク長(mm)0.0~1.0
移送可能粘度(mPa・s)100
移送可能周囲温度(℃)0~40
関連キーワード