カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • タカトテクニカ
  • モノタロウ(3)
  • アラム(2)
  • TGK(東京硝子器械)(13)
  • ニチアス(9)
  • アズワン(22)
  • フロン工業(4)
  • ノーブランド(14)
  • 三商(7)
  • EBM(江部松商事)(1)
  • 淀川ヒューテック(4)
  • 東洋バルヴ(109)
  • KITZ(キッツ)(106)
  • RS PRO(90)
  • エスコ(69)
  • 桑名金属工業(58)
  • ハマイ(40)
  • ONK(オーエヌ工業)(33)
  • 大和バルブ(29)
  • コンサス(26)
  • ヤマダコーポレーション(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PTFEシート」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定量ダイヤフラムポンプ DFD用 上部・下部バルブASSYセット タカトテクニカ定量ダイヤフラムポンプ DFD用 上部・下部バルブASSYセットタカトテクニカ
6,398税込7,038
1セット
7日以内出荷
定量ダイヤフラムポンプDFDシリーズ用の上部・下部バルブASSYセットです。
用途定期的な交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。適合機種DFDシリーズセット内容上部2個、下部2個、予備パッキン1個材質【バルブシート】PTFE【ボールガイド】PP【ボール】セラミック材質(Oリング)AFLAS関連資料DFDバルブASSYセット部品図(0.11MB)
エア駆動ダイヤフラムポンプ PVDF(KYNAR)モデル タカトテクニカエア駆動ダイヤフラムポンプ PVDF(KYNAR)モデルタカトテクニカ
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から32日以内出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。・様々な薬液に対応。・メンテナンスが容易。・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。・自給式ポンプで、呼び水不要。・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。・容易な流量調整。・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。・液温度範囲:樹脂モデル0~60℃・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)材質(本体)PVDF最大吐出圧力(MPa)0.7
モーター駆動式定量ダイヤフラムポンプNDJSシリーズ タカトテクニカモーター駆動式定量ダイヤフラムポンプNDJSシリーズタカトテクニカ
82,980税込91,278
1台
翌々日出荷
産業用で幅広く採用されている、モーター駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
用途水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に付属品説明書材質ポンプヘッド:PVC、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS消費電力(W)90使用環境屋内・0~40℃(凍結無きこと)接続口径(Φmm)VP20
モーター駆動式定量ダイヤフラムポンプ Eシリーズ タカトテクニカモーター駆動式定量ダイヤフラムポンプ Eシリーズタカトテクニカ
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
産業用で幅広く採用されている、モーター駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
用途水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に付属品フート弁・説明書材質ポンプヘッド:PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS消費電力(W)40使用環境屋内・0~40℃(凍結無きこと)接続口径(Φmm)6×11
ソレノイド駆動式定量ダイヤフラムポンプ DFDシリーズ タカトテクニカソレノイド駆動式定量ダイヤフラムポンプ DFDシリーズタカトテクニカ
36,980税込40,678
1台
当日出荷から6日以内出荷
産業用で幅広く採用されている、ソレノイド(電磁)駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
用途水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に付属品ホース(1.5m)・フート弁・サイホン止めチャッキ弁・説明書材質ポンプヘッド:PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS寸法(mm)103×177×156本体質量(kg)2使用環境屋内・0~40℃(凍結無きこと)取扱説明書(0.55MB)
真空パック包装機 VP500 タカトテクニカ真空パック包装機 VP500タカトテクニカ
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。 真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。 キャスター付きで移動が簡単。 市販の真空包装袋が使用できます。
用途食材などの真空パック包装に、大型業務用サイズ付属品高さ調整プレート、予備品:シール熱線、テフロンシート、シリコンパッキン、ヒューズ寸法(mm)500×600×170(チャンバー室)電源(V)三相200(50/60Hz)消費電力(W)950本体寸法(mm)550×750×980(フタ閉)本体質量(kg)90
強酸強アルカリ用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカ強酸強アルカリ用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプタカトテクニカ
99,980税込109,978
1台
11日以内出荷から17日以内出荷
流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御 視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応 実流量に合わせる、キャリブレーション機能 外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
用途化学工場、メッキ工場、排水処理施設で使用される、強酸・溶剤液の注入や、微量定量注入が求められる、産業システム用の定量ダイヤフラムポンプ付属品取付けネジ一式材質ポンプヘッド:PVC、バルブボール:セラミック、バルブシート:PTFE、Oリング:PTFE、ダイヤフラム:PTFE+EPDM質量(kg)2.8規格IP65(IEC)接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)6×11ストローク数(回/分)1~200移送可能粘度(mPa・s)100以下移送可能周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)使用可能薬液強酸・強アルカリ・溶剤液
高粘度液専用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカ高粘度液専用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプタカトテクニカ
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷
流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御 視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応 実流量に合わせる、キャリブレーション機能 外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
用途食品工場、ビル、排水処理施設で使用される、高粘度液やエマルジョン液の注入、微量定量注入が求められる、産業システム用の定量ダイヤフラムポンプ付属品取付けネジ一式材質ポンプヘッド:PVC、バルブボール:SUS316、バルブシート:PVC、Oリング:EPDM、ダイヤフラム:PTFE+EPDM質量(kg)2.8規格IP65(IEC)接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)9×15ストローク数(回/分)1~200移送可能粘度(mPa・s)800以下移送可能周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)使用可能薬液高粘度液、エマルジョン液
次亜塩素酸ナトリウム専用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカ次亜塩素酸ナトリウム専用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプタカトテクニカ(4件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
当日出荷
水道法で定められた殺菌剤(次亜塩素酸ナトリウム/次亜塩素酸ソーダ)専用の薬注ポンプです。 流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御 視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応 実流量に合わせる、キャリブレーション機能 外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
用途浄水設備、プール、温泉、高架水槽等の殺菌設備で微量定量注入が求められる、次亜塩素酸ソーダ(次亜塩素酸ナトリウム)専用の定量ダイヤフラムポンプ。付属品サイフォン止めチャッキ弁、取付けネジ一式材質ポンプヘッド:アクリル、バルブボール:セラミック、バルブシート:FKM、Oリング:FKM、ダイヤフラム:PTFE+EPDM質量(kg)2.8規格IP65(IEC)接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)6×11ストローク数(回/分)1~200移送可能粘度(mPa・s)100以下移送可能周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム専用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら