カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(36)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • タカトテクニカ
  • モノタロウ(23)
  • SMC(2,241)
  • フロンケミカル(892)
  • アズワン(878)
  • RS PRO(747)
  • エスコ(701)
  • NEG(日電理化硝子)(387)
  • 扶桑精機(371)
  • フロン工業(333)
  • cotta(266)
  • 三商(255)
  • ユニバーサル(231)
  • ADVANTEC(224)
  • 鹿島化学金属(UKB)(213)
  • TGK(東京硝子器械)(212)
  • コクゴ(205)
  • Festo(169)
  • Thermo Fisher Scientific(167)
  • KITZ(キッツ)(156)
  • コスモスビード(144)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptfe」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア駆動式ダイヤフラムポンプ DSシリーズ タカトテクニカエア駆動式ダイヤフラムポンプ DSシリーズタカトテクニカ
46,980税込51,678
1台
当日出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。 メンテナンスが容易。 メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 自給式ポンプで、呼び水不要。 自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 容易な流量調整。 流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。 万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。エアー配管接続口径(Rc)1/4接続ねじ種類Rc
ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカソレノイド式定量ダイヤフラムポンプタカトテクニカ(4件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
当日出荷から6日以内出荷
様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。 屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。 使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
付属品フート弁×1、ネジセット(一式)質量(kg)2.8接続部のサイズ(吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11規格(IEC)IP65相当消費電力(W)25表示(運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range]電源コード(m)2機能下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号相数単相ストローク数(回/分)1~200ストローク長(mm)0.0~1.0移送可能粘度(mPa・s)100移送可能周囲温度(℃)0~40
エア駆動ダイヤフラムポンプ PPモデル タカトテクニカエア駆動ダイヤフラムポンプ PPモデルタカトテクニカ(1件のレビュー)
89,880税込98,868
1台
当日出荷から22日以内出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 ・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。 ・腐食性薬液(酸性薬液・強アルカリ性薬液)等の様々な液移送に対応。 ・メンテナンスが容易。 ・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 ・自給式ポンプで、呼び水不要。 ・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 ・容易な流量調整。 ・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 ・液温度範囲:樹脂モデル0~60℃ ・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)材質(接液部)ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PP、ボール:PTFE、パッキン:FKM
ソレノイド駆動式定量ダイヤフラムポンプ DFDシリーズ タカトテクニカソレノイド駆動式定量ダイヤフラムポンプ DFDシリーズタカトテクニカ
36,980税込40,678
1台
当日出荷から6日以内出荷
産業用で幅広く採用されている、ソレノイド(電磁)駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
用途水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に付属品ホース(1.5m)・フート弁・サイホン止めチャッキ弁・説明書材質ポンプヘッド:PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS寸法(mm)103×177×156本体質量(kg)2使用環境屋内・0~40℃(凍結無きこと)取扱説明書(0.55MB)
次亜塩素酸ナトリウム専用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカ次亜塩素酸ナトリウム専用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプタカトテクニカ(4件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
欠品中
水道法で定められた殺菌剤(次亜塩素酸ナトリウム/次亜塩素酸ソーダ)専用の薬注ポンプです。 流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御 視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応 実流量に合わせる、キャリブレーション機能 外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
用途浄水設備、プール、温泉、高架水槽等の殺菌設備で微量定量注入が求められる、次亜塩素酸ソーダ(次亜塩素酸ナトリウム)専用の定量ダイヤフラムポンプ。付属品サイフォン止めチャッキ弁、取付けネジ一式材質ポンプヘッド:アクリル、バルブボール:セラミック、バルブシート:FKM、Oリング:FKM、ダイヤフラム:PTFE+EPDM質量(kg)2.8規格IP65(IEC)接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)6×11ストローク数(回/分)1~200移送可能粘度(mPa・s)100以下移送可能周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム専用
エア駆動ダイヤフラムポンプ アルミモデル タカトテクニカエア駆動ダイヤフラムポンプ アルミモデルタカトテクニカ(1件のレビュー)
89,880税込98,868
1台
当日出荷から22日以内出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 ・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。 ・様々な液移送に対応。 ・溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。 ・メンテナンスが容易。 ・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 ・自給式ポンプで、呼び水不要。 ・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 ・容易な流量調整。 ・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 ・液温度範囲:金属モデル0~80℃ ・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)使用液溶剤材質(接液部)ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:SUS304、ボール:PTFE、パッキン:PTFE接続ねじ種類Rc
モーター駆動式定量ダイヤフラムポンプNDJSシリーズ タカトテクニカモーター駆動式定量ダイヤフラムポンプNDJSシリーズタカトテクニカ
82,980税込91,278
1台
翌々日出荷
産業用で幅広く採用されている、モーター駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
用途水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に付属品説明書材質ポンプヘッド:PVC、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS消費電力(W)90使用環境屋内・0~40℃(凍結無きこと)接続口径(Φmm)VP20
モーター駆動式定量ダイヤフラムポンプ Eシリーズ タカトテクニカモーター駆動式定量ダイヤフラムポンプ Eシリーズタカトテクニカ
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
産業用で幅広く採用されている、モーター駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
用途水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に付属品フート弁・説明書材質ポンプヘッド:PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS消費電力(W)40使用環境屋内・0~40℃(凍結無きこと)接続口径(Φmm)6×11
エア駆動ダイヤフラムポンプ ステンレスモデル タカトテクニカエア駆動ダイヤフラムポンプ ステンレスモデルタカトテクニカ
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から32日以内出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。 ステンレス材質がSUS304とSUS316の2種類選択できます。
用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 ・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。 ・腐食性薬液(酸性薬液・強アルカリ性薬液)等の様々な液移送に対応。 ・メンテナンスが容易。 ・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 ・自給式ポンプで、呼び水不要。 ・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 ・容易な流量調整。 ・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 ・液温度範囲:金属モデル0~80℃ ・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)
エア駆動ダイヤフラムポンプ PVDF(KYNAR)モデル タカトテクニカエア駆動ダイヤフラムポンプ PVDF(KYNAR)モデルタカトテクニカ
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から32日以内出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。・腐食性薬液(強酸・強アルカリ)等の様々な薬液に対応。・メンテナンスが容易。・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。・自給式ポンプで、呼び水不要。・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。・容易な流量調整。・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。・液温度範囲:樹脂モデル0~60℃・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)材質(本体)PVDF最大吐出圧力(MPa)0.7
真空パック包装機 VP500 タカトテクニカ真空パック包装機 VP500タカトテクニカ
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。 真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。 キャスター付きで移動が簡単。 市販の真空包装袋が使用できます。
用途食材などの真空パック包装に、大型業務用サイズ付属品高さ調整プレート、予備品:シール熱線、テフロンシート、シリコンパッキン、ヒューズ寸法(mm)500×600×170(チャンバー室)電源(V)三相200(50/60Hz)消費電力(W)950本体寸法(mm)550×750×980(フタ閉)本体質量(kg)90
定量ポンプ タカトテクニカ定量ポンプタカトテクニカ
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
定量ダイヤフラムポンプは、PVC材質を用いた、薬品の定量注入に最適な容積変化型のポンプです。 様々な薬品を移送でき、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を移送するのに最適。 流量調整は、使い易さに優れた、手動のダイヤル式を採用。 PH調整剤、殺菌剤、液肥、消泡剤、消臭剤等の各種薬品移送に対応。 水処理、工業排水処理システム、農業用液肥システム、理化学実験用等、幅広い用途でご使用いただけます。
付属品フート弁、固定用ネジ材質(本体)PVC材質(ボール)セラミック材質(パッキン)Viton材質(ダイヤフラム)PTFE
高粘度液専用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカ高粘度液専用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプタカトテクニカ
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷
流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御 視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応 実流量に合わせる、キャリブレーション機能 外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
用途食品工場、ビル、排水処理施設で使用される、高粘度液やエマルジョン液の注入、微量定量注入が求められる、産業システム用の定量ダイヤフラムポンプ付属品取付けネジ一式材質ポンプヘッド:PVC、バルブボール:SUS316、バルブシート:PVC、Oリング:EPDM、ダイヤフラム:PTFE+EPDM質量(kg)2.8規格IP65(IEC)接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)9×15ストローク数(回/分)1~200移送可能粘度(mPa・s)800以下移送可能周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)使用可能薬液高粘度液、エマルジョン液
定量ポンプ用背圧調整弁 タカトテクニカ定量ポンプ用背圧調整弁タカトテクニカ
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
定量ポンプ用の背圧調整弁です。ポンプの吐出圧力を範囲内で調節が可能です。オーバーフィード現象やサイフォン現象を防止します。配管内や容器内の圧力を一定に保持します。
材質(パッキン)FKM材質(ダイヤフラム)PTFE
定量ポンプ用サイフォン止めチャッキ弁 タカトテクニカ定量ポンプ用サイフォン止めチャッキ弁タカトテクニカ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ用サイフォン止めチャッキ弁です。
用途ポンプオプション品
定量ポンプ用フート弁 タカトテクニカ定量ポンプ用フート弁タカトテクニカ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ用フート弁です。
用途ポンプオプション品
エア駆動ポンプ DS03用接液部パッキンセット タカトテクニカエア駆動ポンプ DS03用接液部パッキンセットタカトテクニカ
4,298税込4,728
1セット
7日以内出荷
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容Oリング×4、パッキン×2対応機種DS03-AAT-UESS-02材質(Oリング)PTFE材質(パッキン)PTFE
エア駆動ポンプAODD-15-AL/SS共通 接液部消耗部品セット タカトテクニカエア駆動ポンプAODD-15-AL/SS共通 接液部消耗部品セットタカトテクニカ
27,980税込30,778
1セット
7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ボール×4、ボールストッパー×4、バルブシート×4、 Oリング×8材質【バルブシート】ステンレス(304)、【ボールストッパー】ステンレス(304)対応機種AODD-15-AL-TPT/AODD-15-SS-TST材質(ボール)PTFE材質(Oリング)PTFE
エア駆動ポンプ DS03用バルブシートセット タカトテクニカエア駆動ポンプ DS03用バルブシートセットタカトテクニカ
12,980税込14,278
1セット
7日以内出荷
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容バルブシート×4、Oリング×4、ボールガイド(吸い込み側)×2、ボールガイド(吐出側)×2、ボール×4、パッキン×2材質【バルブシート】ステンレス、【ボールガイド】ポリエチレン対応機種DS03-AAT-UESS-02材質(ボール)ステンレスOリングPTFE材質(パッキン)PTFE
エア駆動ポンプ DS02用接液部パッキンセット タカトテクニカエア駆動ポンプ DS02用接液部パッキンセットタカトテクニカ
4,298税込4,728
1セット
7日以内出荷
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容Oリング(PTFE)×8対応機種DS02-PPT-TPTP-03材質(Oリング)PTFE
エア駆動ポンプAODD-50-AL/SS共通 接液部消耗部品セット タカトテクニカエア駆動ポンプAODD-50-AL/SS共通 接液部消耗部品セットタカトテクニカ
92,980税込102,278
1セット
7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ボール×4、バルブシート×4、 Oリング×8材質【バルブシート】ステンレス(304)対応機種AODD-50-AL-TPT/AODD-50-SS-TST材質(ボール)PTFE材質(Oリング)PTFE
エア駆動ポンプAODD-25-AL/SS共通 接液部消耗部品セット タカトテクニカエア駆動ポンプAODD-25-AL/SS共通 接液部消耗部品セットタカトテクニカ
48,980税込53,878
1セット
7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ボール×4、バルブシート×4、 Oリング×8材質【バルブシート】ステンレス(304)対応機種AODD-25-AL-TPT/AODD-25-SS-TST材質(ボール)PTFE材質(Oリング)PTFE
エア駆動ポンプAODD-40-AL/SS共通 接液部消耗部品セット タカトテクニカエア駆動ポンプAODD-40-AL/SS共通 接液部消耗部品セットタカトテクニカ
68,980税込75,878
1セット
7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ボール×4、バルブシート×4、 Oリング×8材質【バルブシート】ステンレス(304)対応機種AODD-40-AL-TPT/AODD-40-SS-TST材質(ボール)PTFE材質(Oリング)PTFE
エア駆動ポンプ DS02用バルブシートセット タカトテクニカエア駆動ポンプ DS02用バルブシートセットタカトテクニカ
9,298税込10,228
1セット
7日以内出荷
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容バルブシート(吸込み側)×2、Oリング×8、バルブシート(吐出し側)×2、ボール×2材質【バルブシート】ポリプロピレン対応機種DS02-PPT-TPTP-03材質(ボール)PTFE材質(Oリング)PTFE
定量ダイヤフラムポンプ DFD用 ダイヤフラム タカトテクニカ定量ダイヤフラムポンプ DFD用 ダイヤフラムタカトテクニカ
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
定量ダイヤフラムポンプDFDシリーズ用のダイヤフラムです。
用途定期的な交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。適合機種DFDシリーズ材質PTFEダイヤフラム径(Φmm)48
WRSモーター駆動式定量ダイヤフラムポンプ MGシリーズ タカトテクニカWRSモーター駆動式定量ダイヤフラムポンプ MGシリーズタカトテクニカ
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
コンパクトな構造で経済的なWRSポンプは、設置が簡単で高性能を備えており、さまざまな水処理や化学プロセスの薬注に適しています。偏心カム機構によって駆動され、安定した運転と低騒音を実現します。
用途WRSポンプ特徴・定量ポンプ用途に特化した設計。・低流量モデルにはダブルボールの逆止弁、高流量モデルにはシングルボールの逆止弁を採用し、流量精度を確保。・ノブロックにてダイヤルをロック掛けられます。・流量調整は定格流量の10%より調整が可能となります。・ストロークによる振動を軽減しパフォーマンスを維持。・コンパクトで静音性に優れた低速モーター。・コンパクト設計となり省スペース化を実現。
エア駆動ポンプ DS02用ダイヤフラムセット タカトテクニカエア駆動ポンプ DS02用ダイヤフラムセットタカトテクニカ
12,980税込14,278
1セット
7日以内出荷
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ダイヤフラム×2、バックダイヤフラム×2材質【ダイヤフラム】PTFE、【バックダイヤフラム】サンドプレン対応機種DS02-PPT-TPTP-03
エア駆動ポンプAODD-50 ダイヤフラムセット タカトテクニカエア駆動ポンプAODD-50 ダイヤフラムセットタカトテクニカ
119,800税込131,780
1セット
7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ダイヤフラム×2、バックダイヤフラム×2材質【バックダイヤフラム】サンドプレーン、【接液部ダイヤフラム】PTFE対応機種AODD-50共通
エア駆動ポンプAODD-40 ダイヤフラムセット タカトテクニカエア駆動ポンプAODD-40 ダイヤフラムセットタカトテクニカ
92,980税込102,278
1セット
7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ダイヤフラム×2、バックダイヤフラム×2材質【バックダイヤフラム】サンドプレーン、【接液部ダイヤフラム】PTFE対応機種AODD-40共通
エア駆動ポンプAODD-25 ダイヤフラムセット タカトテクニカエア駆動ポンプAODD-25 ダイヤフラムセットタカトテクニカ
45,980税込50,578
1セット
7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ダイヤフラム×2、バックダイヤフラム×2材質【バックダイヤフラム】サンドプレーン、【接液部ダイヤフラム】PTFE対応機種AODD-25共通
エア駆動ポンプAODD-40-PP 接液部消耗部品セット タカトテクニカエア駆動ポンプAODD-40-PP 接液部消耗部品セットタカトテクニカ
57,980税込63,778
1セット
7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ボール×4、バルブシート×4、 Oリング×8材質【バルブシート】ポリプロピレン対応機種AODD-40-PP-TPT材質(ボール)PTFE材質(Oリング)FKM
エア駆動ポンプAODD-25-PP 接液部消耗部品セット タカトテクニカエア駆動ポンプAODD-25-PP 接液部消耗部品セットタカトテクニカ
34,980税込38,478
1セット
7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ボール×4、バルブシート×4、 Oリング×8材質【バルブシート】ポリプロピレン対応機種AODD-25-PP-TPT材質(ボール)PTFE材質(Oリング)FKM
エア駆動ポンプAODD-15-PP 接液部消耗部品セット タカトテクニカエア駆動ポンプAODD-15-PP 接液部消耗部品セットタカトテクニカ
19,980税込21,978
1セット
7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ボール×4、ボールストッパー×4、バルブシート×4、 Oリング×8材質【バルブシート】ポリプロピレン、【ボールストッパー】ポリプロピレン対応機種AODD-15-PP-TPT材質(ボール)PTFE材質(Oリング)FKM
定量ダイヤフラムポンプ DFD用 上部・下部バルブASSYセット タカトテクニカ定量ダイヤフラムポンプ DFD用 上部・下部バルブASSYセットタカトテクニカ
6,398税込7,038
1セット
7日以内出荷
定量ダイヤフラムポンプDFDシリーズ用の上部・下部バルブASSYセットです。
用途定期的な交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。適合機種DFDシリーズセット内容上部2個、下部2個、予備パッキン1個材質【バルブシート】PTFE【ボールガイド】PP【ボール】セラミック材質(Oリング)AFLAS関連資料DFDバルブASSYセット部品図(0.11MB)
エア駆動ポンプAODD-50-PP 接液部消耗部品セット タカトテクニカエア駆動ポンプAODD-50-PP 接液部消耗部品セットタカトテクニカ
91,980税込101,178
1セット
7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ボール×4、バルブシート×4、バルブシート内リング×4、 Oリング×8材質【バルブシート内リング】FKM、【バルブシート】ポリプロピレン対応機種AODD-50-PP-TPT材質(ボール)PTFE材質(Oリング)FKM
エア駆動ポンプAODD-15 ダイヤフラムセット タカトテクニカエア駆動ポンプAODD-15 ダイヤフラムセットタカトテクニカ
26,980税込29,678
1セット
9日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ダイヤフラム×2、バックダイヤフラム×2材質【バックダイヤフラム】サンドプレーン、【接液部ダイヤフラム】PTFE対応機種AODD-15共通
強酸強アルカリ用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカ強酸強アルカリ用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプタカトテクニカ
99,980税込109,978
1台
11日以内出荷から17日以内出荷
流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御 視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応 実流量に合わせる、キャリブレーション機能 外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
用途化学工場、メッキ工場、排水処理施設で使用される、強酸・溶剤液の注入や、微量定量注入が求められる、産業システム用の定量ダイヤフラムポンプ付属品取付けネジ一式材質ポンプヘッド:PVC、バルブボール:セラミック、バルブシート:PTFE、Oリング:PTFE、ダイヤフラム:PTFE+EPDM質量(kg)2.8規格IP65(IEC)接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)6×11ストローク数(回/分)1~200移送可能粘度(mPa・s)100以下移送可能周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)使用可能薬液強酸・強アルカリ・溶剤液