19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


連結金具で連結できます。
用途パッケージエアコン平地高置二段用 使用荷重(kg)200 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 仕上溶融亜鉛メッキ
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

連結金具で連結できます。
用途平地用 使用荷重(kg)200 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 仕上溶融亜鉛メッキ 傾斜角度(°)0~6
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体固定ボルトセットを防振ゴムキットに取り替えるだけで防振架台になります。 C-NUG、C-DXG、C-MKGi以外のルームエアコン架台に使用できます。
寸法W(mm)0~940 使用荷重(kg)80 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 仕上溶融亜鉛メッキ
1箱(4個×5セット)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1セット(2台)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水平機構、絶縁ワッシャ、サビにつよい
用途壁面 材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)11.5 備考室外機本体のアンカー据付孔Φ12以上の場合、エアコン固定寸法が385mm可能です。 奥行(mm)250~385 使用荷重(kg)150 横幅(mm)400~800 仕上HDZT(溶融亜鉛メッキ)
1箱
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ベースレール
用途折半屋根に設置する場合に使用 使用荷重(kg)150 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 質量(kg)7.4 仕上溶融亜鉛メッキ
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

傾斜屋根直角置き用
用途塩害地向け 寸法W(mm)220~700 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 寸法D(mm)100~540 仕上溶融亜鉛メッキ 傾斜角度(°)14~30
1セット(4台)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

風に強い。
用途母屋木用 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 仕上溶融亜鉛メッキ アンテナ径(Φmm)30~40 取付可能パイプ径(Φmm)31
1セット(4台)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

サビにくく風に強い。
用途コンクリート手すり用 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 仕上溶融亜鉛メッキ
1セット(4台)ほか
22,980 税込25,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビにも風にも強い。
用途格子手すり/壁面用 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 仕上溶融亜鉛メッキ アンテナ径(Φmm)40~50 取付可能パイプ径(Φmm)38
1セット(6台)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

溶融亜鉛メッキ仕上げで塩害地でも安心して使用できます。
用途壁面用ブラケット 材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC)/HDZT(溶融亜鉛メッキ) 奥行(mm)250-385 使用荷重(kg)150 横幅(mm)400-800
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

平地自在置き用
用途傾斜屋根用 寸法W(mm)400~1010 使用荷重(kg)150 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 質量(kg)19.3 寸法D(mm)270~430 仕上溶融亜鉛メッキ
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

折半屋根用
用途傾斜屋根用 寸法W(mm)400~1000 使用荷重(kg)150 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 質量(kg)9.7 寸法D(mm)300~430 仕上溶融亜鉛メッキ 傾斜角度(°)1~7
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

パッケージエアコン屋根用
用途傾斜屋根用 使用荷重(kg)150 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 仕上溶融亜鉛メッキ
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平機構、絶縁ワッシャ、サビにつよい
用途壁面用ブラケット 付属品保護キャップ 材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)12.2 奥行(mm)300~430 使用荷重(kg)150 横幅(mm)400~800 仕上HDZT(溶融亜鉛メッキ)
1箱
17,980 税込19,778
5日以内出荷

壁掛け用
用途塩害地向け 寸法W(mm)70~650 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 寸法D(mm)160~340 仕上溶融亜鉛メッキ
1セット(4台)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ブラケット式で塩害地仕様
用途D=180~400 寸法W(mm)300~700 使用荷重(kg)80 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 寸法D(mm)180~400 仕上溶融亜鉛メッキ
1セット(4個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷