2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体固定ボルトセットを防振ゴムキットに取り替えるだけで防振架台になります。 C-NUG、C-DXG、C-MKGi以外のルームエアコン架台に使用できます。
寸法W(mm)0~940 使用荷重(kg)80 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 仕上溶融亜鉛メッキ
1箱(4個×5セット)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

水平機構、絶縁ワッシャ、サビにつよい
用途壁面 材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)11.5 備考室外機本体のアンカー据付孔Φ12以上の場合、エアコン固定寸法が385mm可能です。 奥行(mm)250~385 使用荷重(kg)150 横幅(mm)400~800 仕上HDZT(溶融亜鉛メッキ)
1箱
13,980 税込15,378
5日以内出荷