30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



用途室内機据付桟 材質/仕上溶融亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装(ポリエステル系) 高さ(mm)(室内機取付パネル)330~640
1セット(2本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積雪地の屋根に最適。
幅W(mm)(エアコン固定)220~700 使用荷重(kg)80 勾配(屋根)14~30°(2.5/10~5.8/10) 仕様ステー付 質量(kg)5.2 表面処理ZAM+粉体塗装 奥行D(mm)(エアコン固定)100~540
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

ブラン方式で施工が簡単。
用途15階層以下用 幅W(mm)(エアコン固定)400~700 使用荷重(kg)80 質量(kg)5.9 表面処理ZAM+粉体塗装 有効高さ(mm)(エアコン)630 奥行D(mm)(エアコン固定)160~340
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

積雪地に最適(塩害地向け)
用途コンクリート壁面・2×4住宅用 幅W(mm)(エアコン固定)300~700 使用荷重(kg)80 質量(kg)4.2 表面処理溶融亜鉛メッキ 奥行D(mm)(エアコン固定)160~330
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

連結金具で連結できます。
用途平地用 使用荷重(kg)200 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 仕上溶融亜鉛メッキ 傾斜角度(°)0~6
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タテカンは正面から掛けるタイプ
用途コンクリート壁面・2×4住宅用 幅W(mm)(エアコン固定)70~650 使用荷重(kg)80 質量(kg)3.9 表面処理ZAM+粉体塗装 奥行D(mm)(エアコン固定)160~340
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

サビにくく風に強い。
用途コンクリート手すり用 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 仕上溶融亜鉛メッキ
1セット(4台)ほか
22,980 税込25,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パッケージエアコン防雪屋根
用途落雪から室外機を守る 材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM) 仕上溶融亜鉛メッキ
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室外機用日よけ
材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM) 質量(kg)8 アイボリー 仕上粉体塗装(ポリエステル系)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

連結金具で連結できます。
用途パッケージエアコン平地高置二段用 使用荷重(kg)200 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 仕上溶融亜鉛メッキ
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パッケージエアコン壁面用防雪屋根
使用荷重(kg)300 材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM) 仕上溶融亜鉛メッキ
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高低差自在。サビにくく、風に強い。
用途ベランダ取り付けポール 材質ステンレス(+鉄) アンテナ径(Φmm)40~50 取付可能パイプ径(Φmm)42
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

もう一段増設のための部材セット
用途平地・二段置架台に増設できます。 材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM) 仕上粉体塗装(ポリエステル系)
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベースレール
用途折半屋根に設置する場合に使用 使用荷重(kg)150 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 質量(kg)7.4 仕上溶融亜鉛メッキ
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

高低差自在。サビにくく、風に強い。
用途窓枠用 材質アルミニウム(+鉄) ブラック 仕上アルマイト処理 アンテナ径(Φmm)40~50 取付可能パイプ径(Φmm)42
1セット(2台)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

壁掛け用
用途塩害地向け 寸法W(mm)70~650 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 寸法D(mm)160~340 仕上溶融亜鉛メッキ
1セット(4台)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

平地自在置き用
用途傾斜屋根用 寸法W(mm)400~1010 使用荷重(kg)150 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 質量(kg)19.3 寸法D(mm)270~430 仕上溶融亜鉛メッキ
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

折半屋根用
用途傾斜屋根用 寸法W(mm)400~1000 使用荷重(kg)150 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 質量(kg)9.7 寸法D(mm)300~430 仕上溶融亜鉛メッキ 傾斜角度(°)1~7
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

パッケージエアコン屋根用
用途傾斜屋根用 使用荷重(kg)150 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 仕上溶融亜鉛メッキ
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキ仕上げで塩害地でも安心して使用できます。
用途壁面用ブラケット 材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC)/HDZT(溶融亜鉛メッキ) 奥行(mm)250-385 使用荷重(kg)150 横幅(mm)400-800
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷


1セット(2台)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜屋根直角置き用
用途塩害地向け 寸法W(mm)220~700 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 寸法D(mm)100~540 仕上溶融亜鉛メッキ 傾斜角度(°)14~30
1セット(4台)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

サビにも風にも強い。
用途格子手すり/壁面用 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 仕上溶融亜鉛メッキ アンテナ径(Φmm)40~50 取付可能パイプ径(Φmm)38
1セット(6台)
22,980 税込25,278
6日以内出荷