30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中荷重用鋳物タイプのキャスターです。 鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様自在式 荷重種別中荷重 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中荷重用鋳物タイプのキャスターです。 鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様固定式 荷重種別中荷重 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中荷重用固定車で走行抵抗が少なく一般的に多く使用されているキャスター。 。鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレスせい車輪と比べ荷重が高い。
用途一般中荷重用 材質(車輪)ゴム 形状固定 型式AU型固定車 ブレーキナシ 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合200L JISドラム 全長(mm)1130 材質(本体)スチール タイプ手動油圧リフト 揚程(mm)180 全高(mm)920
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 ウレタン車輪は耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。
材質(車輪)ウレタンゴム 仕様固定式 ストッパーなし 特性静音、耐油性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 ウレタン車輪は耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。
材質(車輪)ウレタンゴム 仕様自在式 ストッパーなし 特性静音、耐油性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京町産業車輌反転リフター
ペール缶(Φ280×360H)・一斗缶は兼用です。上げてまわせる一機能集中型。軽量・小回り、コストパフォーマンス抜群。ロック解除ボタンを押して、ハンドルを回すだけで投入作業ができます。ボタンを離せばその場で止まる安全設計。
全長(mm)800 全幅(mm)500 最低位(mm)50 脚長さ(mm)510(前脚) 脚寸法内幅(mm)320(前脚) 脚寸法外幅(mm)430(前脚) 反転角度(°)180
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。 鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
材質(車輪)ゴム 仕様自在式 荷重種別重荷重 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
材質(車輪)ゴム 仕様自在式 トラスコ品番458-3612 荷重種別重荷重 質量(kg)27.1 許容荷重(kg)610 車輪幅(mm)100 取付座A×B(mm)205×205 ストッパーなし 取付高H(mm)367 取付穴径P(mm)17 仕上処理(金具表面)塗装仕上げ 材質(金具)FC鋳物 取付ピッチX×Y(mm)175×175 車輪径D(Φmm)300 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
材質(車輪)ゴム 仕様自在式 トラスコ品番458-3604 荷重種別重荷重 質量(kg)20 車輪幅(mm)90 ストッパーなし 取付穴径P(mm)14 仕上処理(金具表面)塗装仕上げ 材質(金具)FC鋳物 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。
材質(車輪)ウレタンゴム 仕様自在式 ストッパーなし 特性静音、耐油性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
材質(車輪)ゴム 仕様自在式 トラスコ品番458-3621 荷重種別重荷重 質量(kg)24.9 許容荷重(kg)600 車輪幅(mm)90 取付座A×B(mm)201×201 ストッパーなし 取付高H(mm)367 取付穴径P(mm)14 仕上処理(金具表面)塗装仕上げ 材質(金具)FC鋳物 取付ピッチX×Y(mm)155×155 車輪径D(Φmm)300 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。
材質(車輪)ウレタンゴム 仕様固定式 ストッパーなし 特性静音、耐油性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。 鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
材質(車輪)ゴム 仕様固定式 荷重種別重荷重 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
材質(車輪)ゴム 仕様固定式 トラスコ品番458-3736 荷重種別重荷重 質量(kg)21.0 車輪幅(mm)100 ストッパーなし 取付穴径P(mm)15 仕上処理(金具表面)塗装仕上げ 材質(金具)FC鋳物 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

化学・食品・医薬品・塗料などに最適。3次元的動きで作業能率向上。粉体・粒体・液体・塗料の攪拌、配合、調合が可能です。容器の着脱が簡単、迅速にできます。容器にバルブを装着することにより取出しが容易。ほどんどの容器にも対応致します。一斗缶用・簡易型
電源(V)AC100 機長(mm)760 全高(mm)850 モーター(W)60 機幅(mm)460
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

材質(車輪)ゴム キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京町産業車輌ドラムリフター
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ドラム缶を反転することができます。リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。
用途ドラム缶の投入・反転、狭い場所での積み上げに。 仕様反転方式:手動式 トラスコ品番458-4287 材質本体:スチール本体表面処理:吹付塗装 ストローク(mm)0~1400(ドラム底面) 全長(mm)1180 全幅(mm)1180 全高(mm)1920 キャスター前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 脚長さ(mm)(前)870 脚寸法内幅(mm)(前)680 脚寸法外幅(mm)(前)880 昇降方式手巻式 車輪径(Φmm)前輪/後輪Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
519,800 税込571,780
18日以内出荷

京町産業車輌KSK ドラムカー
キャスター後輪ブレーキ付 リフト量(mm)(最高高さ)100 昇降方式手動油圧
1個
78,980 税込86,878
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。 仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600W トラスコ品番458-3876 全長(mm)1270 全幅(mm)680 全高(mm)1130 最大牽引質量(kg)1500 走行速度(km/h)(負荷)0~4
1台
889,800 税込978,780
38日以内出荷

スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。 仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600W トラスコ品番458-3868 全長(mm)1270 全幅(mm)680 全高(mm)1130 最大牽引質量(kg)1000 走行速度(km/h)(負荷)0~4
1台
769,800 税込846,780
38日以内出荷

製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
全長(mm)800 タイプ袋タイプ 全幅(mm)550 揚程(mm)900 全高(mm)1650 脚長さ(mm)530(前脚) 脚寸法内幅(mm)440(前脚) 脚寸法外幅(mm)550(前脚)
1台
399,800 税込439,780
38日以内出荷

ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ボタンを押すだけで昇降する電動昇降リフトです。
用途ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなど。 仕様反転方式:手動式手動走行式 材質本体:スチール本体表面処理:吹付塗装 全高(mm)1980 昇降方式電動昇降式
1台
1,098,000 税込1,207,800
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ボタンを押すだけで昇降する電動昇降リフトです。
用途ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなど。 仕様反転方式:手動式手動走行式 トラスコ品番458-4333 材質本体:スチール本体表面処理:吹付塗装 ストローク(mm)0~1400 全長(mm)1200 全幅(mm)980 全高(mm)1950 前輪内幅WI(mm)680 昇降方式電動昇降式 車輪径(Φmm)前輪/後輪Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
799,800 税込879,780
48日以内出荷

京町産業車輌KSK アシストリフト
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。 仕様電動アシスト走行式搭載バッテリー:EB100 トラスコ品番458-3779 ストローク(mm)2610 電源単相100V(コード長さ:1.5m) 全高(mm)2000~3350 フォーク高さ(mm)90~2700 フォーク長さL×幅W(mm)650×115 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車 充電時間約8時間 フォークスライド外幅(mm)240~690 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#) 昇降時間(秒)(無負荷時)25/31(全負荷時)38/32 荷重中心距離(mm)325
1台
1,598,000 税込1,757,800
48日以内出荷

京町産業車輌KSK アシストリフト
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。 仕様電動アシスト走行式搭載バッテリー:EB100 トラスコ品番458-3761 ストローク(mm)1410 電源単相100V(コード長さ:1.5m) 全高(mm)1840 フォーク高さ(mm)90~1500 フォーク長さL×幅W(mm)600×100 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車 充電時間約8時間 フォークスライド外幅(mm)210~650 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#) 昇降時間(秒)(無負荷時)10/23(全負荷時)16/8 荷重中心距離(mm)300
1台
1,298,000 税込1,427,800
48日以内出荷

京町産業車輌KSK アシストリフト
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。 仕様電動アシスト走行式搭載バッテリー:EB100 トラスコ品番458-3752 ストローク(mm)1410 電源単相100V(コード長さ:1.5m) 全高(mm)1870 フォーク高さ(mm)90~1500 フォーク長さL×幅W(mm)600×60 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車 充電時間約8時間 フォークスライド外幅(mm)126~530 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#) 昇降時間(秒)(無負荷時)10/23(全負荷時)13/12 荷重中心距離(mm)300
1台
1,590,000 税込1,749,000
48日以内出荷