3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手巻式多段リフトのパイオニア(PAT.)。低全高・高揚程を実現。フォークは着脱式。携帯用としても使用できます。
トラスコ品番458-3833 フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×40×20 揚程A(mm)410~2700(フォークを下向きにした時:150~2440)1回転の揚程:約28 全長B(mm)800 全幅D(mm)550 全高C(mm)1650 脚長さJ(mm)540(前脚) フォークの荷重中心距離X(mm)250 フォーク内幅H(mm)370(前脚) フォーク外幅G(mm)550(前脚) フォーク外側間隔F(mm)410
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

様々な荷物の吊り上げ、搬送に適しています。アームの首振り角度は左右に15度ずつ傾きます。アームにはフックつきギヤードトロリが標準装備されています。
用途製造業全般、特に金型の搬送。 ストローク(mm)600~1930 全長(mm)1685 全幅(mm)690 電源単相100V(コード長さ:1.2m) 全高(mm)1920 バッテリーEB100 充電時間約8 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
1台
799,800 税込879,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドリフターの定番。 世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。 新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク内幅H(mm)340(前脚)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ