5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京町産業車輌反転リフター
ペール缶(Φ280×360H)・一斗缶は兼用です。上げてまわせる一機能集中型。軽量・小回り、コストパフォーマンス抜群。ロック解除ボタンを押して、ハンドルを回すだけで投入作業ができます。ボタンを離せばその場で止まる安全設計。
全長(mm)800 全幅(mm)500 最低位(mm)50 脚長さ(mm)510(前脚) 脚寸法内幅(mm)320(前脚) 脚寸法外幅(mm)430(前脚) 反転角度(°)180
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
付属品45Lポリペール1個付 全長(mm)800 タイプ45Lポリペールタイプ 全幅(mm)550 揚程(mm)900 全高(mm)1650 脚長さ(mm)530(前脚) 脚寸法内幅(mm)440(前脚) 脚寸法外幅(mm)550(前脚)
1台
379,800 税込417,780
38日以内出荷

京町産業車輌ドラムリフター
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ドラム缶を反転することができます。リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。
用途ドラム缶の投入・反転、狭い場所での積み上げに。 仕様反転方式:手動式 トラスコ品番458-4287 材質本体:スチール本体表面処理:吹付塗装 ストローク(mm)0~1400(ドラム底面) 全長(mm)1180 全幅(mm)1180 全高(mm)1920 キャスター前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 脚長さ(mm)(前)870 脚寸法内幅(mm)(前)680 脚寸法外幅(mm)(前)880 昇降方式手巻式 車輪径(Φmm)前輪/後輪Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
519,800 税込571,780
18日以内出荷

製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
全長(mm)800 タイプ袋タイプ 全幅(mm)550 揚程(mm)900 全高(mm)1650 脚長さ(mm)530(前脚) 脚寸法内幅(mm)440(前脚) 脚寸法外幅(mm)550(前脚)
1台
399,800 税込439,780
38日以内出荷

ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ボタンを押すだけで昇降する電動昇降リフトです。
用途ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなど。 仕様反転方式:手動式手動走行式 トラスコ品番458-4333 材質本体:スチール本体表面処理:吹付塗装 ストローク(mm)0~1400 全長(mm)1200 全幅(mm)980 全高(mm)1950 前輪内幅WI(mm)680 昇降方式電動昇降式 車輪径(Φmm)前輪/後輪Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
799,800 税込879,780
48日以内出荷