GIVI EA131B タンクロック 20-26LGIVI(ジビ)3日以内出荷
磁石を使わない、車体に簡単に脱着できる26Lタンクロック。マップ収納窓つき、ソフトタイプ。ロングツーリングにおすすめの拡張機能付き最大26L。磁石を使わないフランジ固定により、バッグがタンクに当たらず車体の傷つきを防止。専用のアタッチメントにより、確実な固定と簡単な取り外しができます。
用途磁石を使わず、車体に簡単脱着できるバイク用タンクロック荷物が増えてもファスナーで容量可変が可能バッグがタンクに触れないことで傷つきを防ぐ。車種別アタッチメント(別売)による固定容量:20-26L、最大積載重量:2kg、サイズ(外寸):底部縦390×底部横280×高さ220mm別売のシートロックアタッチメント(品番:17874)を使えばシートバッグ化付属品レインカバー、フランジ オス容量(L)20-26最大積載量(kg)2外寸(mm)底部縦390×底部横280×高さ220