ダイヤルロックHenlyBegins(ヘンリービギンズ)(2件のレビュー)当日出荷
ヘッド回転機能でさらに使いやすく、数字設定も確実なボタンタイプにリニューアル。
ヘルメットやバッグのイタズラ抑止に有効なダイヤルロック。
ヘッドが360度回転するから使いやすい。
ロックは「0~9の数字3桁」で任意に設定可能。
また、不意にセットした数字が変わる事がなく、安心して使用できる新規ロック機構採用。
コンパクトダイヤルロック ストレートタイプHenlyBegins(ヘンリービギンズ)当日出荷
ヘルメットやバッグ、ジャケットの防犯対策に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応した南京錠。ワイヤー先端のループをロック本体が通せることで、用途にあわせたロックが可能。ヘッドは360度回転することで南京錠用の穴に入れやすい構造。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。「0」の位置のみ一方方向にしか動かないので暗い駐輪場でも左に回せば「0」で止まります。目を引くレッドカラーでいたずら抑止効果が高い。
バイク用 シームレスインナーキャップ ブラックHenlyBegins(ヘンリービギンズ)(4件のレビュー)当日出荷
お悩み解消。さらば、縫い目。
ヘルメットインナーは、従来の縫製方法だとどうしてもおでこや頭に縫い目の跡が付きやすくなります。
これを特殊な素材とテクノロジー「スムースマックス」によって改善しました。
圧迫されても跡が付きにくく、また、中央にメッシュ生地を採用したことで通気性も向上し、ヘルメット着用時の内部不快感を軽減します。
スムースマックス
肌着としての着け心地を極限までこだわった、スムースマックスは、断面がホツレない特殊な生地を無縫製の技術により接合しています。
従来の縫製方法では、どうしても発生してしまう段差によるゴロつきを極限まで減らしています。
薄手でストレッチ性の高いマテリアルは肌に吸い付くようなストレスフリーな使用感を得られます。
仕様スムースマックスにより縫い目の跡を防ぐ材質本体:ナイロン(75%)/ポリウレタン(25%)メッシュ部分:ナイロン(70%)/ポリウレタン(30%)サイズフリーサイズ(MENS)