- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 共立
- 4ページ目
4ページ目: 共立のすべての商品
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.13MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.18MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.14MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.19MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.14MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.16MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.13MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.2MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.13MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.22MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.2MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.25MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.18MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.29MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.19MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.16MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.22MB)
シリンダー内にギヤーとラックを内蔵し、左右同調してセンターが出ます。KAW135はオプションで口金を5種類用意しΦ3~Φ60まで、KAW180は口金を2種類用意しΦ12~Φ100まで着脱可能です。KAW135は縦・横自由に取付可能なので、口金の交換と共にエアーチャックにもなり用途は無限です。
トラスコ品番216-5727
材質本体:FC250、口金:S50C(焼入)
全長(mm)384
全幅(mm)140
全高(mm)182
深さ(mm)口:61
口幅(mm)135
口開き(mm)93
締付力(kN)5 (0.5MPa)
1台
¥439,800
税込¥483,780
3日以内出荷
シリンダー内にギヤーとラックを内蔵し、左右同調してセンターが出ます。KAW135はオプションで口金を5種類用意しΦ3~Φ60まで、KAW180は口金を2種類用意しΦ12~Φ100まで着脱可能です。
トラスコ品番216-5729
材質本体:FC250
全長(mm)384
全幅(mm)203
全高(mm)196
深さ(mm)口:86
口幅(mm)180
口開き(mm)134
締付力(kN)9 (0.5MPa)
1台
¥579,800
税込¥637,780
3日以内出荷
仕様締付可能範囲(Φ):10~90
トラスコ品番245-7508
材質S50C(焼入)
全長(mm)45
全幅(mm)144
全高(mm)86
1組(2個)
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品。使い易さ極まるカジュアルソー
形状スプロケットノーズバー
タイプ【チェン】25AP-76E
タンク容量(L)【燃料タンク】0.28
使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1
乾燥質量(kg)3.7
オイルタンク(L)0.23
スパークプラグBPMR8Y
始動方式iスタート
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)386×233×271
振動3軸合成値(m/s2)5
バー(cm)35
排気量(cm3)34.4
1台
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品。使い易さ極まるカジュアルソー
形状スプロケットノーズバー
タイプ【チェン】25AP-84E
タンク容量(L)【燃料タンク】0.28
使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1
乾燥質量(kg)3.7
オイルタンク(L)0.23
スパークプラグBPMR8Y
始動方式iスタート
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)386×233×271
振動3軸合成値(m/s2)5
バー(cm)40
排気量(cm3)34.4
1台
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
お求め易いGoGo商品です。山間部や小区画の圃場に適した、小型軽量タイプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。
その他【畦畔噴頭】オプション
タンク容量(L)【薬液タンク】13
ホース長さ(m)使用可能:【粉剤】30【粒剤】20
乾燥質量(kg)8.4
燃料タンク容量(L)0.65
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)405×430×600
排気量(cm3)30.5
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷