種類エンジン式
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×430×405
最高圧力(MPa)【ポンプ】4
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)37.5
ポンプHP404
吸水量(L/min)30.2
始動方法リコイル
最大出力(kW)【エンジン】4.6
エンジン型式GB181LN
1台
¥349,800
税込¥384,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×430×384
最高圧力(MPa)【ポンプ】4.5
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)31.2
ポンプSP357
吸水量(L/min)24
始動方法リコイル
最大出力(kW)【エンジン】3
エンジン型式GB131LN
1台
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×442×421
最高圧力(MPa)【ポンプ】4
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)35.9
ポンプSP617
吸水量(L/min)40.4
始動方法リコイル
最大出力(kW)【エンジン】4.6
エンジン型式GB181LN
1台
¥339,800
税込¥373,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×402×356
最高圧力(MPa)【ポンプ】4
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)24
ポンプHP173
吸水量(L/min)12.7
始動方法リコイル
最大出力(kW)【エンジン】2.2
エンジン型式GB101LN
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×430×395
最高圧力(MPa)【ポンプ】4
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)32
ポンプHP304
吸水量(L/min)22
始動方法リコイル
最大出力(kW)【エンジン】3
エンジン型式GB131LN
1台
¥319,800
税込¥351,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×435×406
最高圧力(MPa)【ポンプ】5
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)34.9
ポンプSP457
吸水量(L/min)31.3
始動方法リコイル
最大出力(kW)【エンジン】4.6
エンジン型式GB181LN
1台
¥309,800
税込¥340,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×440×440
最高圧力(MPa)【ポンプ】4
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)38.5
ポンプHP504
吸水量(L/min)40.2
始動方法リコイル
最大出力(kW)【エンジン】4.6
エンジン型式GB181LN
1台
¥389,800
税込¥428,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×295×320
ノズル小型鉄砲ノズル
乾燥質量(kg)6.7
ポンプピストン式
吸水量(L/min)【ポンプ】6.4
使用ホース7.5mm×10m
排気量(cm3)22.8
圧力(MPa)【ポンプ】~2.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×430×405
最高圧力(MPa)【ポンプ】4
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)41.3
エンジンタイプGB181LL
ポンプHP404
吸水量(L/min)30.2
始動方法セルスタート付き
最大出力(kW)【エンジン】4.6
1台
¥419,800
税込¥461,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×435×406
最高圧力(MPa)【ポンプ】5
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)38.7
エンジンタイプGB181LL
ポンプSP457
吸水量(L/min)31.3
始動方法セルスタート付き
最大出力(kW)【エンジン】4.6
1台
¥389,800
税込¥428,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×430×395
最高圧力(MPa)【ポンプ】4
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)35.6
エンジンタイプGB131LL
ポンプHP304
吸水量(L/min)22
始動方法セルスタート付き
最大出力(kW)【エンジン】3
1台
¥389,800
税込¥428,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×442×421
最高圧力(MPa)【ポンプ】4
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)39.7
エンジンタイプGB181LL
ポンプSP617
吸水量(L/min)40.4
始動方法セルスタート付き
最大出力(kW)【エンジン】4.6
1台
¥419,800
税込¥461,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×430×384
最高圧力(MPa)【ポンプ】4.5
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)34.8
エンジンタイプGB131LL
ポンプSP357
吸水量(L/min)24
始動方法セルスタート付き
最大出力(kW)【エンジン】3
1台
¥359,800
税込¥395,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×340×385
ノズル小型鉄砲ノズル
乾燥質量(kg)6.7
ポンプピストン式
吸水量(L/min)【ポンプ】6.4
使用ホース7.5mm×20m
排気量(cm3)22.8
圧力(MPa)【ポンプ】~2.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.15MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.12MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.19MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.12MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.13MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.2MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.15MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.2MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.14MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.21MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.23MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.21MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.14MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.2MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.14MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.15MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.12MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.14MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.07MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.16MB)
お求め易いGoGo商品です。山間部や小区画の圃場に適した、小型軽量タイプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。
その他【畦畔噴頭】オプション
タンク容量(L)【薬液タンク】13
ホース長さ(m)使用可能:【粉剤】30【粒剤】20
乾燥質量(kg)8.4
燃料タンク容量(L)0.65
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)405×430×600
排気量(cm3)30.5
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
お求め易いGoGo商品です。ハイパワーエンジンを搭載した大区画対応高性能タイプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。
その他【畦畔噴頭】標準装備
タンク容量(L)【薬液タンク】26
ホース長さ(m)使用可能:【粉剤】60【粒剤】55
乾燥質量(kg)12.3
燃料タンク容量(L)2
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)460×530×740
排気量(cm3)58.2
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ